軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車
仕様プレート式、固定式
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。
ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。
用途各種家具や装飾用什器などに。
材質(車輪)ウッド
軸径(Φmm)6(外径10mmカラー入)
リム幅(mm)26
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)29
取付穴径(mm)6.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途重量台車
塗装台車
台車従動輪
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車
作業台に
ロールボックス台車に
材質(車輪)なし
ストッパーなし
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HG-260
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)4.5
車輪幅(mm)85
寸法d(mm)20
全高(mm)308
耐荷重(kg)250
ベアリングローラーベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥27,600
税込¥30,360
8日以内出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HG-220
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)2.7
車輪幅(mm)65
寸法d(mm)20
全高(mm)250
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HG-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)2
車輪幅(mm)50
寸法d(mm)20
全高(mm)235
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)48
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986KD-310
材質ブラケット:スチール、リム:スチール
質量(kg)8.4
車輪幅(mm)100
穴径(Φmm)14(ボルト)
寸法d(mm)25
全高(mm)370
耐荷重(kg)450
ベアリングボールベアリング
空気圧力(MPa)6(バール)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥81,900
税込¥90,090
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986KD-420
材質ブラケット:スチール、リム:スチール
質量(kg)17.4
車輪幅(mm)115
穴径(Φmm)14(ボルト)
寸法d(mm)30
全高(mm)480
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート)
空気圧力(MPa)7(バール)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)90
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥111,200
税込¥122,320
8日以内出荷
固定キャスター GX-W50Kとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM)
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)420
車輪幅(mm)64.5
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)6.2
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)90
耐荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心(mm)16
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
質量(g)300
車輪幅(mm)64.5
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)6.2
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)91
プレート幅(mm)68
耐荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
取付穴ピッチW1(mm)48
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)アルミ合金
仕様旋回タイプ、ブレーキ付
材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン
取付平付プレート
仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
1個
¥10,980
税込¥12,078
23日以内出荷
関連キーワード