22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車 仕様プレート式、自在式 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) 穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KE-420 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)19.1 車輪幅(mm)115 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)30 全高(mm)480 ベアリングボールベアリング 空気圧力(MPa)7(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)90 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
148,900 税込163,790
翌日出荷

工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KE-310 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 質量(kg)12 車輪幅(mm)100 穴径(Φmm)14(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)370 ベアリングボールベアリング 空気圧力(MPa)6(バール) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
104,400 税込114,840
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HH-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2.6 車輪幅(mm)50 寸法d(mm)20 全高(mm)235 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)48 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ 仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986HH-3 材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 車輪幅(mm)85 全高(mm)308 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
1個
52,000 税込57,200
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ 仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986HH-2 材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 車輪幅(mm)65 全高(mm)250 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HH-220 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)3 車輪幅(mm)65 寸法d(mm)20 全高(mm)250 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

ブレーキ付
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986KE-2 材質ブラケット:スチール、リム:スチール 軸径(Φmm)25 長さ(mm)90(ハブ) 質量(kg)19 質量(g)8100(タイヤ) 車輪幅(mm)115 穴径(Φmm)14(ボルト) 全高(mm)480 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート) 耐熱温度(℃)-30~80 オフセット100 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
203,600 税込223,960
翌日出荷

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ エスコ品番EA986HH-260 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)5.7 車輪幅(mm)85 寸法d(mm)20 全高(mm)308 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)175×175(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)75 圧力(kPa[psi])[36](タイヤ) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
36,400 税込40,040
翌日出荷

ハイロジック木製キャスター
おしゃれな空間づくりなどに!木製車輪のキャスター。車輪にPVCがついているので床を傷つけにくい。
材質(車輪)木材 材質(本体)スチール タイププレートタイプ 車輪幅(mm)20 ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
979 税込1,077
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)なし ストッパーなし
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車 材質(車輪)AILエアレス ストッパーなし
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50GP
RoHS
固定キャスター GX-W50Kとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)420 車輪幅(mm)64.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.2 取付け方法プレート プレート長さ(mm)90 耐荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)16 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50K
RoHS
旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 質量(g)300 車輪幅(mm)64.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.2 取付け方法プレート プレート長さ(mm)91 プレート幅(mm)68 耐荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチW1(mm)48
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。 材質(車輪)スチール トラスコ品番115-6426 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:スチール 質量(kg)3.75 ストッパーなし 取付穴径P(mm)9 取付座A(mm)150 車輪径D(Φmm)75 取付座B(mm)150
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)ダクタイルキャスター(LR型) 自由車
ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
用途重量台車 塗装台車 台車従動輪 ストッパーなし
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ 仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ エスコ品番EA986HH-1 材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
1個
24,300 税込26,730
欠品中

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 軽く動き疲労が軽減できます。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ハードゴム車 仕様ねじ込み式、自在式 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)ブナ 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト 材質本体:スチール、車輪:ブナ 寸法(mm)65×50 取付平付プレート 車輪幅(mm)22 仕上本体:グレー ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
6,898 税込7,588
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)アルミ合金 仕様旋回タイプ、ブレーキ付 材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン 取付平付プレート 仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)ブナ 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト 材質本体:スチール、車輪:ブナ 寸法(mm)65×50 取付平付プレート 車輪幅(mm)22 仕上本体:グレー ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)