材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HH-220
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)3
車輪幅(mm)65
寸法d(mm)20
全高(mm)250
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
ブレーキ付
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986KE-2
材質ブラケット:スチール、リム:スチール
軸径(Φmm)25
長さ(mm)90(ハブ)
質量(kg)19
質量(g)8100(タイヤ)
車輪幅(mm)115
穴径(Φmm)14(ボルト)
全高(mm)480
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート)
耐熱温度(℃)-30~80
オフセット100
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥203,600
税込¥223,960
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HH-260
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)5.7
車輪幅(mm)85
寸法d(mm)20
全高(mm)308
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)175×175(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986KE-420
材質ブラケット:スチール、リム:スチール
質量(kg)19.1
車輪幅(mm)115
穴径(Φmm)14(ボルト)
寸法d(mm)30
全高(mm)480
ベアリングボールベアリング
空気圧力(MPa)7(バール)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)90
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥148,900
税込¥163,790
翌日出荷
工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986KE-310
材質ブラケット:スチール、リム:スチール
質量(kg)12
車輪幅(mm)100
穴径(Φmm)14(ボルト)
寸法d(mm)25
全高(mm)370
ベアリングボールベアリング
空気圧力(MPa)6(バール)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥104,400
税込¥114,840
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HH-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)2.6
車輪幅(mm)50
寸法d(mm)20
全高(mm)235
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)48
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
材質(車輪)AILエアレス
ストッパーなし
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
差込みタイプ、樹脂コーティングパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン
質量(g)192
種類自在車輪
車輪2インチ(50mm相当)
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌々日出荷
差込みタイプ、ECOパイプ・SUHパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン
質量(g)192
種類自在車輪
車輪2インチ(50mm相当)
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌々日出荷
関連キーワード