ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプねじ込み式キャスター
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイプねじ込み式キャスター
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています
ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します
軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています
材質(車輪)ウレタン車輪
トラスコ品番809-3073
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
ねじTM12
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪径D(Φmm)100
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
ストッパーあり
ねじTM12
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3246
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)68
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)380
許容荷重(daN)38
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
形状自在式
材質(車輪)ウレタン
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ仕上
ストッパー○
取付高H(mm)126
許容荷重(N)600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)28
ストッパーなし
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン(B入)
ストッパーあり
車輪径D(Φmm)100
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3074
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)2.5
取付高H(mm)134
ねじTM20
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
ねじ山2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
ねじピッチ(mm)1.75
ねじTM12
軸長L(mm)35
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪幅(mm)28
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)134
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
長さ(mm)14
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
荷重種別軽荷重
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)1.25
ねじTM12
軸長L(mm)14
材質(金具)ステンレス
スパナサイズ(mm)19
旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。
材質(車輪)ウレタンエストラマー
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)1.25
ストッパーあり
ねじTM12
軸長L(mm)14
材質(金具)ステンレス
スパナサイズ(mm)19
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番158-6421
材質金具:スチール
許容荷重(kg)1500
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)2
取付高H(mm)93
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)150
車輪径D(Φmm)65
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式
車輪幅(mm)32
ねじピッチ(mm)2.00
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)32
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
ストッパー回転ストッパー付
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様ねじ込み式、ベアリング入、自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)38
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)40
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
トラスコ品番440-5471
長さ(mm)40
車輪幅(mm)28
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様ねじ込み式、ベアリング入、自在式
車輪幅(mm)38
ねじピッチ(mm)2.5
ストッパーなし
偏芯E(mm)40
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
トラスコ品番440-5846
長さ(mm)40
車輪幅(mm)26
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,698
税込¥4,068
12日以内出荷
トラスコ品番814-3396
材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
ねじピッチ(mm)2
旋回半径(mm)83
車輪434M-KUB
取付高H(mm)138
偏心E(mm)32
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
スパナサイズ(mm)23
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ