322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン車輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車WS ブレーキ有り ストッパー回転ストッパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 形状自在車 荷重種別中・軽荷重 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車 荷重種別重荷重 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスター 215E・自在車(ウレタン車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車W 荷重種別重荷重 ブレーキダブルストッパー付 金具鋼板製 ストッパー回転ストッパー 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)特殊鋼 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に 材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様中荷重用 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PMS-150UWB プレス製ウレタンキャスター 自在式 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター 自在式
エコ商品
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番380-3252 形状自在車 質量(kg)2.4 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)115 アズワン品番64-8643-63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
17日以内出荷

代表的なキャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 金具仕上ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。
材質(車輪)高弾性ポリウレタン 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0673
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。 トラスコ品番554-7276 材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ 材質(車輪)アルティメットウレタン(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーあり(シングルストッパー) 取付高H(mm)144 取付ピッチY(mm)67~74 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)250 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)67~74 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。
材質(車輪)高弾性ポリウレタン 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン ストッパー回転ストッパー 2018年トラスコ掲載ページ2 0673
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ウレタン トラスコ品番858-0570 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン 質量(kg)7 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0688
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

PMS-150UWBLB(R) プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 動画あり
車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番380-3261 形状自在車S 質量(kg)2.6 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパー右ダブルストッパー付 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)138 アズワン品番64-8643-10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐摩耗性 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 材質(車輪)ポリウレタン 仕様プレート式 材質/仕上金具:スチール 車輪幅(mm)50 取付穴径P(mm)M10
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入 軸径(Φmm)20 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11X21.5 偏心(mm)41 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に 材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様中荷重用 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)ポリウレタン ストッパー 取付ピッチY(mm)62 取付穴径P(mm)M10 取付座A(mm)158 取付ピッチX(mm)126 取付座B(mm)114 車輪タイプ単輪
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)ポリウレタン ストッパー 取付ピッチY(mm)62 取付穴径P(mm)M10 取付座A(mm)158 取付ピッチX(mm)126 取付座B(mm)114 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップおよび長寿命化を実現しました。さらに産業用キャスターの常識を覆す警戒な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなります。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)特殊鋼 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PMS-100UWB ウレタンキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスターウレタンキャスター PMシリーズ 自在式
エコ商品
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入) 質量(g)1170 ストッパーなし アズワン品番64-8643-60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
3,298 税込3,628
22日以内出荷

プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  自在 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式 形状自在式 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式 形状自在式 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「寿命」「走行性」「操作性」に優れているキャスターです。 今まで以上に始動が軽くなりました。 車輪摩耗が少なくて、長寿命を実現。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減。 シミー現象を抑え、低騒音で快適。
用途運搬台車 材質(車輪)鋼板ホイルウレタン車輪 質量(g)2350 車輪幅(mm)38 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 金具三価ユニクロ仕上 ストッパーなし 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)46 旋回半径R(mm)121 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車 車輪幅(mm)32 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 動画あり
牽引での使用にも対応できる耐久性の高いキャスターです。高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式 形状自在式(ダブルストッパー付) 金具仕上三価ユニクロ ストッパー右ダブルストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PMS-100GUB ナイロンホイルウレタンキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 動画あり
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入) 質量(g)920 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.43MB)
1個
2,598 税込2,858
14日以内出荷

芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、自在式 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入) ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番389-2735 形状自在車 質量(kg)3.37 車輪幅(mm)44 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付高H(mm)250 材質(金具)ステンレス(SUS304) 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷