一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
車輪幅(mm)45
ストッパーなし
偏心E(mm)80
取付穴径P(Φmm)13.5
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイプねじ込み式キャスター
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式
形状自在車
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
用途牽引作業に適しています
材質(車輪)スチールホイール、ウレタン
仕様プレート式、自在式
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
ストッパーなし
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪)ウレタン(UR)
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入
軸径(Φmm)20
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11X21.5
偏心(mm)41
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-72
質量(kg)1.1
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)95×95
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)35
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
ブレーキ無し
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式
形状自在式
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)14
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
スプリング機能を加えたゴムを入れており、緩衝性と静音性に優れています。
振動、騒音防止の運搬台車用キャスターです。
用途牽引作業に適しています
材質(車輪)スチールホイール、ウレタン
仕様プレート式、自在ストッパー付
トラスコ品番795-9681
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
質量(g)5.9
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)159×114
ストッパー回転ストッパー
取付高H(mm)200
取付穴径P(mm)10
取付ピッチX×Y(mm)125×62(133×86)
車輪径D(Φmm)152
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)1.25
ねじTM12
軸長L(mm)14
材質(金具)ステンレス
スパナサイズ(mm)19
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
材質(車輪)制電性ウレタン
仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング
形状自在車
ストッパーなし
抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
材質(車輪)ポリウレタン
仕様プレート式
材質/仕上金具:スチール
車輪幅(mm)50
取付穴径P(mm)M10
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)1.25
ストッパーあり
ねじTM12
軸長L(mm)14
材質(金具)ステンレス
スパナサイズ(mm)19
材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式
車輪幅(mm)38
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
偏芯E(mm)40
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)耐熱ウレタン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
特性耐熱性
車輪タイプ単輪
材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。
小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン
仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。
形状自在車W
抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。
材質(車輪)高弾性ポリウレタン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0673
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車WS
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。
EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。
EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
デュアル(2輪)キャスターに、テーパーロールベアリングを採用した、超高荷重対応のキャスターです。
材質(車輪)耐熱ウレタン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタン
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0803
材質(車輪)耐湿ウレタン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン
荷重種別重荷重
ストッパー回転ストッパー
車輪タイプ単輪
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)ポリウレタン
ストッパー有
取付ピッチY(mm)62
取付穴径P(mm)M10
取付座A(mm)158
取付ピッチX(mm)126
取付座B(mm)114
車輪タイプ単輪
芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)
形状自在車S
取付穴径(mm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。
ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。
Φ100以上は左ストッパー付もあります。
旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)38
穴径P(Φmm)11
偏芯E(mm)40
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7276
材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ
材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーあり(シングルストッパー)
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)250
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
車輪タイプ単輪
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ウレタン
トラスコ品番858-0570
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン
質量(kg)7
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0688
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
穴径P(Φmm)11
偏芯E(mm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン
エスコ品番EA986PF-11
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)35
キャスター自在
ストッパーなし
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-74
質量(kg)2.5
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)198
ベアリング有り
プレート寸法(mm)120×120
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)45
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。優れた耐摩耗性を発揮しています。精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。
材質(車輪)高弾性ポリウレタン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン
ストッパー回転ストッパー
2018年トラスコ掲載ページ2 0673
材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-71
質量(kg)0.6
車輪幅(mm)32
ブレーキ有無無し
全高(mm)100
ベアリング有り
プレート寸法(mm)82×82
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)28
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ