72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質(車輪)ウレタン ボス幅(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)アルミ
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm)8 全長(mm)150 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ポリウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)40 許容荷重(N)730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)スチールホイールウレタン 適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番112-9378 軸径(Φmm)12 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ウレタンUR リム幅(mm)42 ボス幅(mm)56 許容荷重(N)2050
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

材質(車輪)ログラン(ウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)樹脂
1個
2,298 税込2,528
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異的な軽さと強さを実現した車輪です。 高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷重種別重荷重 材質(車輪)ログラン(ウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番112-9423 軸径(Φmm)10 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)32 ボス幅(mm)35 許容荷重(N)780
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

トラスコ品番112-9421 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)1960
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

トラスコ品番112-9427 軸径(Φmm)25 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)45 ボス幅(mm)64 許容荷重(N)3230
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

トラスコ品番113-7320 軸径(Φmm)12 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)42 ボス幅(mm)56 許容荷重(N)2050
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

トラスコ品番112-9428 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)42 ボス幅(mm)52 許容荷重(N)1760
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

トラスコ品番112-9416 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)2450
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

トラスコ品番112-9425 軸径(Φmm)12 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)42 許容荷重(N)1270
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

仕様カバー付(樹脂) 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)27 ボス幅H(mm)32 穴径d(Φmm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ログラン(ウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ダクタイル
1個
4,598 税込5,058
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

車輪(ウレタン車輪) 439E-UR ハンマーキャスター CADデータあり
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪(ウレタン(B入)車輪) 439E-UB ハンマーキャスター CADデータあり
スリーブ入り
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 車輪幅(mm)27 ボス幅H(mm)30 穴径d(Φmm)8.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAU ハンマーキャスター CADデータあり
車輪幅(mm)40 適合品番540S、545S、540SR ボス幅H(mm)45 許容荷重(daN)300
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪(ナイロンホイール・ウレタン車)409-UR ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 適合品番405P、A、B、K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

200mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

150mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

125mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスター車輪423S-UBB(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)
エコ商品
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 適合品番J、JR、JRP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

423S-URB180 180mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター180mmウレタンB車輪
車輪径(Φmm)180 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

質量(kg)0.8 許容荷重(kg)80 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ウレタン車 車輪幅(mm)24 取付座A×B(mm)118×118 取付穴ピッチP(mm)94×94 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)8.5
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい
材質(車輪)ウレタン 車輪幅R(mm)44 内径d1(Φmm)(軸受)20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

確実なブレーキシステム ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。 静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
材質(車輪)グレーウレタン 寸法C(mm)28 偏心E(mm)40 寸法W2(mm)20 寸法F(Φmm)19 特性静音 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スタンダードなウレタン車輪
材質(車輪)ウレタン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)