寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986KG-250
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)11.1
車輪幅(mm)60
全高(mm)295
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥49,400
税込¥54,340
翌日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番809-2986
質量(kg)3
車輪幅(mm)43
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付寸法X×Y(mm)112×63
取付座A×B(mm)151×102
ストッパー左回転ストッパー付
取付高H(mm)250
車輪径D(Φmm)200
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
ブレーキ無し
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。左側ストッパー付きです。
用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式
形状ログラン 自在式(左側ストッパー付)
荷重種別軽荷重/中荷重
寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93
車輪幅(mm)38
ストッパーなし
車輪取付総高H'(mm)198
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
最大荷重(kg)300
偏心(mm)45
1個
¥6,298
税込¥6,928
13日以内出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986JK-250
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)50
全高(mm)295
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在前ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番EA986KR-3
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)17.4
車輪幅(mm)80
全高(mm)305
耐荷重(kg)1800
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥99,000
税込¥108,900
翌日出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KL-250
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)20.1
車輪幅(mm)80
穴径(Φmm)14(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)25
全高(mm)370
ベアリングボールベアリング
張力(kg)1500(スプリング)
プレート寸法(mm)200×160(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~80
寸法n(mm)90
初張力(N)150
スプリング長(mm)30
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥208,800
税込¥229,680
翌日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車WS
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)
形状固定車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
形状自在車
荷重種別中荷重
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
軸径(Φmm)20
形状自在
金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)
ストッパーなし
取付穴径d(mm)14
金具幅B(mm)60
偏心E(mm)50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
取付高H1(mm)250
自重(g)3120
最大荷重(daN)400
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
代表的なキャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
形状自在車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
金具仕上ユニクロームメッキ仕上
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)帯電防止ウレタン
シャフト径(Φmm)D:20
プレート寸法F1×F2(mm)140×140
偏心E(mm)58
取付穴径d11
取付高H1(mm)250
タイヤ幅(mm)42
自重(g)3720
最大荷重(daN)400
車輪タイプ単輪
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
車輪幅(mm)45
ストッパーなし
偏心E(mm)80
取付穴径P(Φmm)13.5
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
車輪幅(mm)45
ストッパーなし
偏心E(mm)67
プレート寸法X×Y(mm)113×159
取付穴径P(Φmm)13.5
特性静音
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
J型中荷重用旋回金具付きのキャスターです。
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
サイズ200
シャフト径(Φmm)D:20
プレート寸法F1×F2(mm)140×140
偏心E(mm)58
材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り
取付高H1(mm)250
取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)
自重(g)3910
取付穴径d(Φmm)11
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式
ストッパーなし
材質(カバー)鋼板
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付
形状固定車S
荷重種別中荷重
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
表面処理ユニクロームメッキ仕上
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
K型中荷重用固定金具付きのキャスターです
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
サイズ200
シャフト径(Φmm)D:20
プレート寸法F1×F2(mm)151×102
材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り
取付高H1(mm)250
取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63
自重(g)3280
取付穴径d(Φmm)11
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
タイプ自在
ストッパーなし
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。
用途マリン関係や水産関係等に最適です。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式、自在式
トラスコ品番305-3211
質量(kg)20.1
車輪幅(mm)89
取付座A×B(mm)200×200
ストッパーなし
取付高H(mm)315
取付穴径P(mm)15
金具高さH(mm)190
取付座厚さt(mm)14
仕上処理(金具表面)防錆塗装仕上げ
取付ピッチX×Y(mm)155×155
車輪径D(Φmm)250
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。
主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式、固定式
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番389-2727
形状固定車
質量(kg)2.52
車輪幅(mm)44
取付座A×B(mm)150×105
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。
普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。
耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
ストッパーなし
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式
材質(カバー)鋼板
材質(金具)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5
材質(ホイール)鋼板
取付穴径(mm)11.5
WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様左ダブルストッパー付
形状自在車W
荷重種別中荷重
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
表面処理ユニクロームメッキ仕上
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:112/112●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)58
取付穴径d11
取付高H1(mm)250
自重(g)3930
最大荷重(daN)400
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー旋回ロック付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番389-2735
形状自在車
質量(kg)3.37
車輪幅(mm)44
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付高H(mm)250
材質(金具)ステンレス(SUS304)
車輪径D(Φmm)200
取付穴径P(Φmm)13
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番389-2760
形状自在車S
質量(kg)3.6
車輪幅(mm)44
取付座A×B(mm)140×140
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
取付座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。
(車輪径75mm)巾広車輪のため安定性がよく走行性に優れ、旋回もスムーズなキャスターです。
(車輪径100・125・150・180・200mm)荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。
旋回式 ストッパー付
金具:ユニクロームメッキ仕上
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
タイプストッパー付
取付座A×B(mm)140×140
旋回半径(mm)157
取付高H(mm)240
取付穴径P(mm)13
偏芯E(mm)55
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
1個
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
形状自在車W
荷重種別中荷重
材質(車輪)ウレタン(熱硬化性)・ショアA95・イエロー
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ・スチール(ボールベアリング)
材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ
材質(ホイール)アルミダイカスト
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ