車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム
穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム
穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム
穴径P(Φmm)11
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車
型式LTF型
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ゴム締め式キャスター 一般用
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)32
軸長L(mm)50
ねじ寸法T22
始動力(daN)8.4
旋回始動力(daN)16.8
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン
型式315EA自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム締め式キャスター 一般用
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
種別一般キャスター
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)25
軸長L(mm)50
ねじ寸法T22
始動力(daN)7.2
旋回始動力(daN)14.4
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車
トラスコ品番440-5161
車輪幅(mm)42
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーなし
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
牽引にも対応できるように新たに開発されたキャスターです。一般産業用キャスターに比べ、「寿命」「走行性」「操作性」に優れたキャスターです。
一般産業用キャスターの3倍以上の寿命を実現!
牽引時の共振(キャスターの振れ)を防止!
旋回時の負荷が約4割減!
用途牽引台車用
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー右ダブルストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車
トラスコ品番440-5145
車輪幅(mm)42
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)137×93
ストッパーなし
取付高H(mm)198
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入り)
仕様自在車S
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
偏心E(mm)32
軸長L(mm)50
ねじ寸法T22
始動力(daN)8.4
旋回始動力(daN)16.8
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。車輪径Φ100の帯電防止性ウレタン車も製作可能です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
特性静電気防止、耐食性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます
材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム
材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム
ストッパーなし
幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます
材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム
材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム
ストッパーなし
ゴム締め式キャスター 一般用
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
種別一般キャスター
形状ストッパー付
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
偏心E(mm)25
軸長L(mm)50
ねじ寸法T22
始動力(daN)7.2
旋回始動力(daN)14.4
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン
荷重種別軽荷重
質量(g)655
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.43MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
12日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン
荷重種別軽荷重
質量(g)655
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.43MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
12日以内出荷
車輪幅(mm)26
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)66
パイプ径d(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
トラスコ品番809-3506
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパーなし
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,398
税込¥1,538
12日以内出荷
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
トラスコ品番809-3523
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)61
パイプ径d(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
11日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
トラスコ品番809-3505
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパーなし
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
11日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車W
荷重種別重荷重
ブレーキダブルストッパー付
金具鋼板製
ストッパー回転ストッパー
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車
荷重種別重荷重
金具鋼板製
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
用途重荷重用
材質ウレタンゴム
荷重種別重荷重
型式UHB型
材質(車輪)ウレタン(B入)
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車
仕様プレート式
形状固定車
荷重種別重荷重
金具鋼板製
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。
耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車
作業台に
ロールボックス台車に
材質(車輪)UWウレタン
ストッパー回転ストッパー
材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン
エスコ品番EA986PF-11
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)35
キャスター自在
ストッパーなし
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ