48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ウレタン ボス幅(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)アルミ
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車WS ブレーキ有り ストッパー回転ストッパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm)8 全長(mm)150 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ポリウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)40 許容荷重(N)730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪 形状固定車 型式GR型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 偏芯(mm)56 寸法b(mm)56 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入) 形状自在 型式J2型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

材質(車輪)ウレタン 寸法b(mm)56 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン 荷重種別軽荷重 質量(g)605 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン 荷重種別軽荷重 質量(g)670 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターLR型 固定車(ウレタン車輪)
RoHS
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン 荷重種別軽荷重 質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
459 税込505
9日以内出荷

寸法b(mm)68.5 取付穴径(Φmm)13X26 取付ピッチ(mm)(P1×P2)132×86(P1'×P2':124×62) プレート寸法F1×F2(mm)158×114 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)12.7 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法b(mm)68.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)13X26 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)12.7 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリング機能を加えたゴムを入れており、緩衝性と静音性に優れています。 振動、騒音防止の運搬台車用キャスターです。
用途牽引作業に適しています 材質(車輪)スチールホイール、ウレタン 仕様プレート式、自在ストッパー付 トラスコ品番795-9681 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン 質量(g)5.9 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)159×114 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)200 取付穴径P(mm)10 取付ピッチX×Y(mm)125×62(133×86) 車輪径D(Φmm)152
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン車輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 寸法b(mm)56 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M16 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。
材質(車輪)ログラン(ウレタン) 種別ストッパー付 タイプゴム付車輪 シャフト径(Φmm)12.7 フォーク幅W(mm)68.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)13/26 取付ピッチ(mm)(P1×P2)132/86(124/62) 金具高さH(mm)123.8 材質(金具)鋼板 材質(芯金)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)310 トッププレート(mm)158/114 偏心(mm)50
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。
材質(車輪)ログラン(ウレタン) 種別ストッパー付 シャフト径(Φmm)12.7 フォーク幅W(mm)68.5 ストッパーなし 最大荷重(N)3920 取付穴径(Φmm)13/26 金具高さH(mm)150.5 材質(金具)鋼板 材質(芯金)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)400 トッププレート(mm)158/114 偏心(mm)75
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 質量(kg)1.86 車輪幅(mm)34 取付座A×B(mm)120×120 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)87~94 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)87~94
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用 材質(車輪)ウレタン 形状自在車W 型式OHUJB型自在車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35U キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ固定式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン 荷重種別軽荷重 質量(g)655 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.43MB)
1個
1,698 税込1,868
11日以内出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式(ストッパー付) 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン 荷重種別軽荷重 質量(g)725 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.43MB)
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン 荷重種別軽荷重 質量(g)655 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.43MB)
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン 荷重種別軽荷重 質量(g)725 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.43MB)
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器に最適です。
トラスコ品番814-2068 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン(熱可塑性) タイプ固定式 取付寸法(mm)82×40 取付高H(mm)148 取付座(mm)100×58 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)125 取付穴径(mm)8.8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
仕様車輪品種: 439S0S-UB トラスコ品番337-3095 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)38 取付高H(mm)190 取付座(mm)102×102 取付ピッチY(mm)75(80) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)140 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)11 取付ピッチX(mm)75(80)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】。各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】。金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)ウレタン(B入) 取付プレート式固定 質量(g)440 車輪幅(mm)32 ストッパー 始動力(daN)11.52 アズワン品番64-4286-22 取付穴径P(Φmm)9.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。
用途手押台車用 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入) 材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)44 金具鍛造製重荷重用ストッパー付自由金具 ボス幅B(mm)63 取付穴径d2(mm)13 特性静音、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
取付プレート式固定 車輪幅(mm)45 ストッパー 取付高H(mm)230~250 偏心E(mm)67 プレート寸法X×Y(mm)113×159 取付穴径P(Φmm)13.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)