116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ 偏心E(mm)- 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 形状固定車 荷重種別中・重荷重 型式OHUK型固定車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35U ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-250 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)20.1 車輪幅(mm)80 穴径(Φmm)14(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)25 全高(mm)370 ベアリングボールベアリング 張力(kg)1500(スプリング) プレート寸法(mm)200×160(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)90 初張力(N)150 スプリング長(mm)30 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
208,800 税込229,680
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)16.5 車輪幅(mm)80 穴径(Φmm)14(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)25 全高(mm)275 ベアリングボールベアリング 張力(kg)750(スプリング) プレート寸法(mm)175×140(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)90 初張力(N)100 スプリング長(mm)25 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
85,700 税込94,270
8日以内出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-160 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)9.4 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)20 全高(mm)245 耐荷重(kg)750 ベアリングボールベアリング 張力(kg)570(スプリング) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)60 初張力(N)75 スプリング長(mm)25 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
52,000 税込57,200
翌日出荷

420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車 型式420ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪 形状固定車 型式GR型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン 材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0821
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ウレタン(UR) 荷重種別中荷重 タイプ中荷重用 ストッパーなし 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SKH 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入) 種別産業用キャスター 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420ER 固定車(ウレタン車輪)
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 形状固定車 型式420ER固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)7100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスターER型 固定車(ウレタン車輪)
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン 形状固定 型式ER型固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
329 税込362
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターSK型 固定車(ウレタン車輪)
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定 型式SK型固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)ウレタン(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)6100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターSK型 固定車(ウレタン車輪)
エコ商品
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入) 荷重種別中荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420GRP 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪樹脂ブッシュ入 形状固定式 型式420GRP固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターLR型 固定車(ウレタン車輪)
エコ商品
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン 荷重種別軽荷重 質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
459 税込505
9日以内出荷

415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S 型式415ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 偏芯(mm)56 寸法b(mm)56 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 材質スチール 形状固定車 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) GU
エコ商品
取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入) 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターSR型 固定車(ウレタン車輪) UR
エコ商品
一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 形状固定 型式SR型固定車 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム 仕様プレート式、固定式 荷重種別重荷重 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 荷重種別中荷重 型式USB-K型固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
エコ商品
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用 材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状固定 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
エコ商品
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 形状固定式 型式415ER固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状固定車 ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付穴径d(mm)10.5 偏芯E(mm)- 旋回半径r(mm)- 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付 形状固定車S 荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番814-2201 材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート化成処理、車輪:ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)32 車輪434MB-FHU 取付高H(mm)100 取付ピッチY(mm)40 許容荷重(daN)60 取付座A(mm)88 車輪径D(Φmm)75 取付穴径(mm)8.8 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)69
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、固定式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用) 金具仕上ステンレス ストッパーなし 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状固定車 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 車輪幅(mm)27 取付穴径d(mm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 形状固定 荷重種別重荷重 型式UHB-K型固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状固定車 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 偏芯E(mm)- 旋回半径r(mm)- 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状固定車 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 車輪幅(mm)25 ストッパーなし 取付穴径d(mm)8.8 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)