310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


ユーエイキャスター自在キャスター ウレタンストッパーツキ
エコ商品
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 長さ(mm)14 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
649 税込714
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング エスコ品番EA986LH-75 材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)37 全高(mm)108 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

1個
989 税込1,088
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PN-71 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無無し 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-81 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパー有り(ダブルストッパー) 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在後ストッパー、プレーンベアリング エスコ品番EA986LH 材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)37 全高(mm)108 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/70
1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番484-2391 タイプペダル式シングルストッパー付 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 旋回半径R(mm)71 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 偏心(mm)26
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)ウレタン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)100 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)103 車輪径D(Φmm)75 材質(ホイール)アルミ 材質(取付部)スチール 色(車輪)ネイビー
1個
4,898 税込5,388
14日以内出荷

車輪幅(mm)26 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 パイプ径d(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入 軸径(Φmm)20 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11X21.5 偏心(mm)41 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牽引用キャスター(自在) ナンシン CADデータあり
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 偏心E(mm)80 取付穴径P(Φmm)13.5 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輪幅(mm)26 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 パイプ径d(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番440-5846 長さ(mm)40 車輪幅(mm)26 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
12日以内出荷

強い衝撃や圧力に耐えうる構造です
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KG-175 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)6.4 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA92°±3° 寸法d(mm)20 全高(mm)220 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~140 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
35,900 税込39,490
8日以内出荷

金具旋回部分はS45Cを熱間鍛造し、トッププレートとキングピンは一体成形されているので、高荷重や衝撃に強く強靭です。金具脚部は厚さ12mmの鋼板で強力に溶接されています。車輪は始動抵抗の少ないMCナイロン。
用途重量物の運搬台車、中型機械の足廻り、作業台など 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)76 取付座A×B(mm)184×133 車輪No.75MC ストッパーなし 取付穴径P(mm)14 偏芯E(mm)63 取付座厚さt(mm)12 車軸径d(mm)18.5 特性耐衝撃性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)134×86(155×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番440-5838 長さ(mm)40 車輪幅(mm)26 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
用途重量物運搬用双輪キャスター ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)75℃
1個
88,980 税込97,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ねじTM12
1個
459 税込505
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式 形状自在車 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)ポリウレタン 荷重種別重荷重 硬度(タイヤ)ショアA75℃ ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 ストッパーなし 耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90 特性耐衝撃・耐衝突
1台
53,980 税込59,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-11 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)278 車輪幅(mm)59 ねじ径M12 ストッパーなし 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)58 車輪径D(Φmm)75 平径P(mm)17
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-1 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)354 車輪幅(mm)59 取付寸法(mm)(b)55×42 ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.5 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)58 車輪径D(Φmm)75
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-6 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)392 車輪幅(mm)59 プレート寸法(mm)(B)70×58 取付寸法(mm)(b)55×42 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)99 取付穴径P(mm)8.5 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)72 車輪径D(Φmm)75
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-16 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)318 車輪幅(mm)59 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)92 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)72 車輪径D(Φmm)75 平径P(mm)17
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)ポリウレタン 荷重種別重荷重 リム幅(mm)50 硬度(タイヤ)ショアA75℃ キャスター(mm)(偏心自在)70 ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90 特性耐衝撃・耐衝突 取付け高さ(cm)245
1台
56,980 税込62,678
19日以内出荷

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) 穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 穴径P(Φmm)11 偏芯E(mm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
559 税込615
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式 形状自在式 ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)14 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターSG型キャスター(自在車・プレート式)
エコ商品
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
699 税込769
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様ブレーキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様ブレーキなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
659 税込725
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)