109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス ストッパー 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター 動画あり
牽引にも対応できるように新たに開発されたキャスターです。一般産業用キャスターに比べ、「寿命」「走行性」「操作性」に優れたキャスターです。 一般産業用キャスターの3倍以上の寿命を実現! 牽引時の共振(キャスターの振れ)を防止! 旋回時の負荷が約4割減!
用途牽引台車用 材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー右ダブルストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PMS-150AW 産業用キャスター自在車 150径アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 トラスコ品番440-5161 車輪幅(mm)42 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール ストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン 型式315EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール 荷重種別重荷重 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)アルミ製ウレタン 質量(g)4720 車輪幅(mm)R50 偏芯E(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 軸受種類鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)11 トッププレート(mm)F1:120、F2:120 タイヤ幅R(mm)50
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール ストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)65×65 ベース厚さ(mm)2.6 取付高H(mm)72 偏芯E(mm)25 取付穴ピッチP(mm)P1×P2=50×50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)10.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム 形状自在 荷重種別重荷重 型式UHB-g型自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン 荷重種別軽荷重 質量(g)655 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.43MB)
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン 荷重種別軽荷重 質量(g)655 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.43MB)
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷

車輪幅(mm)26 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 パイプ径d(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番809-3506 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパーなし 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
12日以内出荷

金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番809-3523 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)61 パイプ径d(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
11日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番809-3505 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパーなし 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
11日以内出荷

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム ストッパーなし
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。 材質(車輪)ウレタンゴム タイプ自在式 金具仕上ユニクロムメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車W 荷重種別重荷重 ブレーキダブルストッパー付 金具鋼板製 ストッパー回転ストッパー 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車 荷重種別重荷重 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノアックプレス製ウレタンキャスター
エコ商品
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。左側ストッパー付きです。
用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。 材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式 形状ログラン 自在式(左側ストッパー付) 荷重種別軽荷重/中荷重 寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93 車輪幅(mm)38 ストッパーなし 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5 材質(ホイール)鋼板 取付穴径(mm)11.5 最大荷重(kg)300 偏心(mm)45
1個
6,298 税込6,928
13日以内出荷

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)UWウレタン ストッパー回転ストッパー
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)UWウレタン ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])250(2450)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷


1輪の最大荷重が大きい。 従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。 方向転換が容易 単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。 双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。 取付の手間が省けます 1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。 (ゴム車輪付シリーズ) 車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。 (ウレタン車輪付シリーズ) ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。 (防水タイプ車輪付シリーズ) 防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。
用途(ゴム車輪付シリーズ) 重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送 (ウレタン車輪付シリーズ) 超重量物の搬送、船台台車 (防水タイプ車輪付シリーズ) 船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送 車輪タイプ双輪
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。 材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム 穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム ストッパーなし
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。 材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム 穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。 材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム 穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)ストッパー付旋回キャスター JB
JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。 車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム サイズ200 シャフト径(Φmm)D:20 プレート寸法F1×F2(mm)140×140 偏心E(mm)58 材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り 取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105) 自重(g)4120 取付穴径d(Φmm)11
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン エスコ品番EA986PF-11 材質金具:鋼板、車輪:ゴム車 全高(mm)35 キャスター自在 ストッパーなし
1個
165 税込182
翌日出荷

PMS-200AW アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用)  自在 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 トラスコ品番404-7311 形状自在式 質量(kg)3.80 車輪幅(mm)45 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)144×144 ストッパーなし 偏芯E(mm)56 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)156 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)120×120(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,498 税込10,448
13日以内出荷