スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)スチールホイールウレタン
適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)樹脂
用途階段昇降台車キャスターの交換に
軸径(Φmm)8
全長(mm)150
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ポリウレタン
リム幅(mm)35
ボス幅(mm)40
許容荷重(N)730
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ウレタン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
トラスコ品番112-9378
軸径(Φmm)12
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ウレタンUR
リム幅(mm)42
ボス幅(mm)56
許容荷重(N)2050
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン
ボス幅(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
材質(ホイール)アルミ
驚異的な軽さと強さを実現した車輪です。
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番112-9423
軸径(Φmm)10
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)32
ボス幅(mm)35
許容荷重(N)780
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
トラスコ品番112-9421
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)45
ボス幅(mm)55
許容荷重(N)1960
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
トラスコ品番112-9427
軸径(Φmm)25
車輪径(Φmm)250
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)45
ボス幅(mm)64
許容荷重(N)3230
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
トラスコ品番113-7320
軸径(Φmm)12
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)42
ボス幅(mm)56
許容荷重(N)2050
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
トラスコ品番112-9428
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)42
ボス幅(mm)52
許容荷重(N)1760
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
トラスコ品番112-9416
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)45
ボス幅(mm)55
許容荷重(N)2450
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
トラスコ品番112-9425
軸径(Φmm)12
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)35
ボス幅(mm)42
許容荷重(N)1270
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)ダクタイル
スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)
適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
仕様カバー付(樹脂)
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)27
ボス幅H(mm)32
穴径d(Φmm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入
材質(車輪)ウレタンUR
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪
車輪径(Φmm)175
質量(g)820
材質(車輪)PU
車輪幅(mm)53
シャフト径(Φmm)12
ボス幅(mm)63
使用ベアリング1230W(鋼板製)
許容荷重(daN)60
ホイル外径(mm)95
ホイル内径(mm)75
ホイル外幅(mm)42
ホイル内幅(mm)35
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用
適合本体Jシリーズ
型式UW型
材質(車輪)鋼板ホイル製ウレタン(B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
用途重荷重用
材質ウレタンゴム
荷重種別重荷重
型式UHB型
材質(車輪)ウレタン(B入)
重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい
材質(車輪)ウレタン
車輪幅R(mm)44
内径d1(Φmm)(軸受)20
車輪幅(mm)40
適合品番540S、545S、540SR
ボス幅H(mm)45
許容荷重(daN)300
一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
用途一般用
型式S型ウレタン
材質(車輪)ウレタン
穴径(Φmm)8.2
スリーブ入り
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
車輪幅(mm)27
ボス幅H(mm)30
穴径d(Φmm)8.2
用途一般用
材質ウレタン
型式OH35U型
材質(車輪)ウレタン
ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)ウレタン
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
適合品番405P、A、B、K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ