158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状固定車 ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付穴径d(mm)10.5 偏芯E(mm)- 旋回半径r(mm)- 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋重量用キャスター(ボルト型)
エコ商品、RoHS
重量用のキャスターです。ねじ込み式の為、トラック型と比較して取付面が少ない機器にも固定できます。
用途OA機器・台車等 材質 許容荷重(kg)204 グリーン購入法適合 車輪タイプポール車輪
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業) 動画あり
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
ストッパーなし
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、固定式 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 車輪幅(mm)58 表面処理電着塗装 ストッパーなし
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、自在式 車輪幅(mm)76 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状自在車 ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付穴径d(mm)10.5 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 形状自在車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) タイプトラック型 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、自在式、低床式 取付座A×B(mm)118×118 ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.5 取付ピッチX×Y(mm)94×94 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ双輪
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状固定車 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 偏芯E(mm)- 旋回半径r(mm)- 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
材質(車輪)ポリウレタン ストッパーなし 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状自在車S タイプストッパー付トラック型 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパー回転ストッパー付 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

栃木屋重量用キャスター(トラック型)
エコ商品、RoHS
重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
用途OA機器・台車等 材質 許容荷重(kg)306 車輪径(Φmm)50 タイプ自在型 取付高(mm)79 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪 グリーンマーク認定
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)高硬度ウレタン 形状プレート式、固定式 材質/仕上(金具)スチール/3価ユニクロメッキ、(車輪)ウレタン、(芯金)アルミダイキャスト 車輪幅(mm)65 取付座A×B(mm)175×140 ストッパーなし ベース厚さ(mm)12 取付穴径P(mm)14.2 取付ピッチX×Y(mm)133~148×100~111 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 形状自在車S 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー回転ストッパー付 取付穴径d(mm)10.5 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。
用途マリン関係や水産関係等に最適です。 材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番305-3211 質量(kg)20.1 車輪幅(mm)89 取付座A×B(mm)200×200 ストッパーなし 取付高H(mm)315 取付穴径P(mm)15 金具高さH(mm)190 取付座厚さt(mm)14 仕上処理(金具表面)防錆塗装仕上げ 取付ピッチX×Y(mm)155×155 車輪径D(Φmm)250 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。
用途マリン関係や水産関係等に最適です。 材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番305-3270 質量(kg)22.4 車輪幅(mm)102 ストッパーなし 取付穴径P(mm)18 金具高さH(mm)205 取付座厚さt(mm)14 仕上処理(金具表面)防錆塗装仕上げ キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷

ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。
用途マリン関係や水産関係等に最適です。 材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、自在式 トラスコ品番305-3229 質量(kg)27.6 車輪幅(mm)102 ストッパーなし 取付穴径P(mm)16 金具高さH(mm)205 取付座厚さt(mm)16 仕上処理(金具表面)防錆塗装仕上げ キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途一般重量物搬送用 材質(車輪)FCホイール、ウレタン トラスコ品番835-3153 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン 質量(kg)12.5 ストッパー回転ストッパー 2018年トラスコ掲載ページ2 0807
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途一般重量物搬送用 材質(車輪)FCホイール、ウレタン トラスコ品番835-3152 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン 質量(kg)10.8 ストッパー回転ストッパー 2018年トラスコ掲載ページ2 0807
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様固定 RoHS指令(10物質対応)対応 最大ばね縮み長さ(mm)20
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途一般重量物搬送用 材質(車輪)FCホイール、ウレタン トラスコ品番835-3155 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン 質量(kg)11.8 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0807
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型
RoHS
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様固定 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様固定 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
材質(車輪)ポリウレタン(PUR) 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途一般重量物搬送用 材質(車輪)FCホイール、ウレタン トラスコ品番809-4066 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン 質量(kg)12.8 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0807
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途一般重量物搬送用 材質(車輪)FCホイール、ウレタン トラスコ品番835-3156 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン 質量(kg)11.1 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0807
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車 材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタン トラスコ品番809-4063 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン 質量(kg)9.9 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0808
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1輪の最大荷重が大きい。 従来の単輪に比べ、約倍以上の最大荷重が得られます。 方向転換が容易 単輪に比べ、旋回時に双輪が差動旋回するため、重荷重でも方向転換が容易で面圧を2輪に分散させる事が出来るため床面を傷つけにくくなっています。 双輪のため安定性は抜群です。同サイズの単輪よりも安定感があります。 取付の手間が省けます 1輪の最大荷重が大きいため、重量物の搬送に大量のキャスターを必要としません。 (ゴム車輪付シリーズ) 車輪径を大きくしてゴムの弾力性を生かし、路面状況の悪い所でも使用する事が出来ます。又、双輪の為安定感は抜群です。 (ウレタン車輪付シリーズ) ウレタンゴムの特長を生かし、車輪径をあまり大きくせずに重量物を容易に搬送します。又、双輪の為安定感は抜群です。 (防水タイプ車輪付シリーズ) 防水タイプの為、そのまま水の中へ入れる事が出来ます。金具本体には防錆処理を施し、車輪にも防水処理が施されています。
用途(ゴム車輪付シリーズ) 重量物搬送台車、船台台車、その他重量物の搬送 (ウレタン車輪付シリーズ) 超重量物の搬送、船台台車 (防水タイプ車輪付シリーズ) 船台台車・その他水を使用する場所での重量物の搬送 車輪タイプ双輪
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途一般重量物搬送用 材質(車輪)FCホイール、ウレタン トラスコ品番835-3154 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン 質量(kg)10.1 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0807
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様ブレーキ付 RoHS指令(10物質対応)対応 最大ばね縮み長さ(mm)20
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内規格のキャスターで最高許容荷重をほこります。旋回部にスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用により、スムーズな回転と静音性を実現しています。高硬度ウレタン車輪(硬度95°)によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかな走行です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車 材質(車輪)アルミダイキャストホイール、ウレタン トラスコ品番809-4065 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:アルミダイキャストホイール、ウレタン 質量(kg)11.9 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0808
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様ブレーキなし ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)