材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
特性静音
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
材質(車輪)エラストマー車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
トラスコ品番376-7018
形状自在車S
材質(車輪)エラストマー車
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.429G-L
旋回半径(mm)68
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)97
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)28
ねじ寸法TM16×2.0
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)75
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)68
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイプねじ込み式キャスター
金具仕上ステンレス
キャスタータイプねじ込み式キャスター
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
材質(車輪)エラストマー樹脂
仕様ねじ込み式
形状自在車
軸長L(mm)35
特性静音
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在式
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在車
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
特性静音
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)66
ストッパーなし
寸法C1(mm)86
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
偏芯C(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
許容荷重(kg)100
材質(本体)ナイロン
寸法a(mm)10
ストッパーダブルストッパ付
寸法C1(mm)74
取付高H(mm)110
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
許容荷重(kg)100
寸法a(mm)10
ストッパーなし
寸法C1(mm)74
取付高H(mm)110
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
車輪幅(mm)66
ストッパー回転ストッパ付
寸法C1(mm)86
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
偏芯C(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)66
ストッパー回転ストッパ付
寸法C1(mm)86
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
偏芯C(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)46
寸法a(mm)8
ストッパー回転ストッパ付
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)10.5
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)66
ストッパーなし
寸法C1(mm)86
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
偏芯C(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)46
寸法a(mm)8
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)10.5
偏芯C(mm)17
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
荷重種別軽荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー
本体ナイロン
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)64
本体ナイロン
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
車輪タイプ双輪
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連キーワード