54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)エラストマー 仕様固定車 材質(本体)スチール 軸長(mm)38 ストッパーなし 適合パイプ外径(Φmm)24 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋固定型キャスター
エコ商品
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等 材質 材質(車輪)エラストマー タイプ固定型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪 グリーンマーク認定
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスター固定キャスター SGR型
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
989 税込1,088
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール タイプ固定式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付高H(mm)108~102 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56 取付座B(mm)42
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター固定100径
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 トラスコ品番809-3426 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
14日以内出荷

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4469 質量(g)188 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)70×47 表面処理(金具)三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付高H(mm)80 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)65 取付ピッチX(mm)55
1個
519 税込571
翌々日出荷

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4473 質量(g)119 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ ストッパーなし 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)56
1個
409 税込450
当日出荷

1個
449 税込494
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)PPホイールエラストマー巻(ラジアルボールベアリング入) 仕様固定式 取付寸法(mm)56×28 ストッパーなし 取付穴径(mm)6.5
1個
639 税込703
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様取付ピッチX×Y(mm):71×71 形状固定車 許容荷重(kg)100 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー ストッパーなし 取付高H(mm)119 取付座(mm)90×90 車輪幅W(mm)64 許容荷重(daN)98.0 アズワン品番65-8729-92 車輪径D(Φmm)100 取付穴径Fd(Φmm)6.2 キャスタータイププレート式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,798 税込3,078
17日以内出荷

1個
549 税込604
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 固定式
エコ商品
床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状固定式 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 固定式
エコ商品
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)エラストマー 荷重種別軽荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87 税込96
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-4474 質量(g)153 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)56
1個
609 税込670
翌々日出荷

材質(車輪)エラストマー車 トラスコ品番809-3431 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし 取付高H(mm)93 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
839 税込923
15日以内出荷

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番489-7013 質量(g)400 タイプ固定 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

1個
109 税込120
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ベアリング入) タイプ固定式 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 取付座(mm)70×42 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56
1個
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)エラストマー 材質(金具)スチール
1個
1,098 税込1,208
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)エラストマー 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
559 税込615
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンマーキャスタープレートキャスター
エコ商品
材質(車輪)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪
1個
129 税込142
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-9551 質量(kg)0.16 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 取付高H(mm)92 取付ピッチX×Y(mm)56×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷

材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール 車輪幅(mm)50 表面処理(金具)電解研磨 ストッパーなし 取付ピッチY(mm)67~76 材質(金具)ステンレス(SUS304)
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ固定式 取付穴径P(mm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターSR型 固定車
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
399 税込439
21日以内出荷

プレート式  固定、エラストマー車 ナンシン CADデータあり
軽荷重・一般用キャスター KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
種別一般キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
649 税込714
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート式  固定、エラストマー車 ナンシン CADデータあり
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 始動力(daN)9.9 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属は40mm~50mmはユニクロームメッキ、65mm、75mmはクロームメッキ仕上げです。 KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)エラストマー TP 50 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 取付穴径(Φmm)5.2 取付け方法プレート固定 始動力(daN)4.73
1個
349 税込384
7日以内出荷

汎用キャスター ナンシン CADデータあり
1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユーエイキャスターSUS-SR型固定車・プレート式
エコ商品
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
699 税込769
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレート式  ステンレス金具固定、エラストマー車 ナンシン CADデータあり
材質(車輪)エラストマー 種別ステンレスキャスター 形状固定車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)114×102 車輪エラストマー一体車輪 ラジアルボールベアリング入 取付高H(mm)187 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×76(88×64)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状固定式 荷重種別重荷重 寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】140/96、【取付穴ピット(P1/P2)】100/56 車輪幅(mm)50 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)エラストマー一体 取付穴径(mm)11 最大荷重(kg)450
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷

イマオコーポレーションキャスタ(G1シリーズ)
材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレー キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,029 税込1,132
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
479 税込527
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)