走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車
型式LTF型
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
軸径×軸長(mm)35×60
軸長L(mm)60
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
形状自在
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパーなし
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)50
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
関連資料(0.05MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥969
税込¥1,066
10日以内出荷
形状自在
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)50
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
関連資料(0.05MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
仕様固定車
材質(本体)スチール
軸長(mm)38
ストッパーなし
適合パイプ外径(Φmm)24
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA)
ストッパーなし
取付け方法ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
特性アジャスター付
キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ
車輪タイプ双輪
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
材質(車輪)エラストマー(B入り)
車輪幅(mm)27
ストッパーシングルストッパー
偏心E(mm)32
軸長L(mm)58
特性静音
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
ボディに高性能樹脂を採用しており、耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。多様な取付フィッティングにより、作業時間を短縮できます。
トラスコ品番250-4864
材質(本体)樹脂
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
取付高H(mm)103
許容荷重(daN)73.5
車輪径D(Φmm)75
差込穴径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
30日以内出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)エラストマー
種別デザインキャスター
ストッパーなし
ねじ寸法TM12×P1.75
色(本体)アイボリー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
ネジ込み式双輪キャスター
車t厘の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー
種別デザインキャスター
形状ストッパー付
ストッパー回転ストッパー
ねじ寸法TM12×P1.75
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
ボディに高性能樹脂を採用しており、耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。多様な取付フィッティングにより、作業時間を短縮できます。
トラスコ品番250-4862
材質(本体)樹脂
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)25
取付高H(mm)103
許容荷重(daN)73.5
車輪径D(Φmm)75
差込穴径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
30日以内出荷
関連キーワード