重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
用途大型、中型の機器・作業台等
材質鉄
許容荷重(kg)25
車輪径(Φmm)38
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在型
取付高(mm)57
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等
材質鉄
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。
用途中型、小型の機器・作業台等
材質鉄
材質(車輪)エラストマー
タイプ固定型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100
材質(本体)ナイロン
質量(g)356
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)Φ64
取付高(mm)110
ねじピッチ1.75
軸長(mm)22
ねじ径M12
耐荷重(kg)100
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
1個(1個)
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100
材質(本体)ナイロン
質量(g)372
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)Φ64
取付高(mm)110
ねじピッチ1.75
軸長(mm)22
ねじ径M12
耐荷重(kg)100
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
1個(1個)
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
関連キーワード