73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)44 ストッパーなし 取付高H(mm)51.5 車輪径D(Φmm)40 取付穴径Fd(Φmm)6 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
589 税込648
5日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)44 取付高H(mm)51.5 車輪径D(Φmm)40 取付穴径Fd(Φmm)6 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
729 税込802
5日以内出荷


双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)PPホイールエラストマー巻 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)17 ストッパーあり 取付高H(mm)59 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に トラスコ品番609-4085 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)17 取付高H(mm)59 ねじTW3/8 軸長L(mm)20 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 ねじ山16山 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
翌日出荷

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
479 税込527
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
449 税込494
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)PPホイールエラストマー巻 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
549 税込604
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
879 税込967
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様取付ピッチX(mm):40 形状自在車 許容荷重(kg)100 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー ストッパーなし 取付高H(mm)76 取付座(mm)54(三角) 車輪幅W(mm)49 許容荷重(daN)98.0 アズワン品番65-8729-34 車輪径D(Φmm)60 取付穴径Fd(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
859 税込945
17日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
859 税込945
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番376-7018 形状自在車S 材質(車輪)エラストマー車 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.429G-L 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)97 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
749 税込824
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー 本体ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


一般キャスター(プレート仕様) ナンシン CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般キャスター(プレート仕様) ナンシン CADデータあり
車輪幅(mm)27 プレート寸法(mm)100×58 旋回半径(mm)(R99) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.8 旋回始動力(daN)25.20 偏心(mm)33
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター自在100径
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)122 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター固定100径
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 トラスコ品番809-3426 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
14日以内出荷

ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ST型
エコ商品
金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
999 税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)