材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在式
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)46
寸法a(mm)8
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)10.5
偏芯C(mm)17
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
寸法a(mm)8
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途厨房食品関係・医療機器・公共施設等
材質(車輪)PA、エラストマー(抗菌仕様)
材質PA、エラストマー(抗菌仕様)
部品名称本体、車輪
寸法W1(mm)(47)
寸法W2(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)46
寸法a(mm)8
ストッパー回転ストッパ付
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)10.5
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。
旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。
車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。
車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。
旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。
全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。
用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など
材質(車輪)エラストマー
ストッパーなし
材質(カバー)ABS
材質(枠)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
車輪タイプ単輪
再生紙使用マーク適合
取付ねじ込み式
ステム長(mm)14
取付ナット17mm
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
許容荷重(kg)100
材質(本体)ナイロン
寸法a(mm)10
ストッパーダブルストッパ付
寸法C1(mm)74
取付高H(mm)110
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
許容荷重(kg)100
寸法a(mm)10
ストッパーなし
寸法C1(mm)74
取付高H(mm)110
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー
本体ナイロン
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)64
本体ナイロン
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
車輪タイプ双輪
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
双輪デザインキャスター
車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー
種別デザインキャスター
形状ストッパー付
ストッパー回転ストッパー
色(本体)アイボリー
取付穴径P(Φmm)8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
双輪デザインキャスター
材質(車輪)エラストマー
種別デザインキャスター
ストッパーなし
取付ピッチA×B(mm)51×41
プレート寸法X×Y(mm)65×55
色(本体)アイボリー
取付穴径P(Φmm)8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
関連キーワード