11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に トラスコ品番609-4085 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)17 取付高H(mm)59 ねじTW3/8 軸長L(mm)20 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 ねじ山16山 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
翌日出荷

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)17 ストッパーあり 取付高H(mm)59 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスターねじ込みキャスター
エコ商品
材質(車輪)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンマーキャスタークッション ねじ込み 自在 エラストマー車
エコ商品
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー、PPホイール 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)111~105 ねじTM12 軸長L(mm)20 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール タイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)111~105 ねじTM12 軸長L(mm)20 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター
車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)68 金具仕上クロームメッキ ねじ径M12 ストッパーなし 許容荷重(daN)30 車輪タイプ単相
1個
759 税込835
当日出荷

ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール タイプ自在式(ミリねじタイプ) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)111~105 ねじTM12 軸長L(mm)20 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番376-7018 形状自在車S 材質(車輪)エラストマー車 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.429G-L 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)97 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷