38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー 本体ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター エコ プレート式
エコ商品
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60 車輪径(Φmm)50 材質(本体)ナイロン タイププレート式 寸法H(mm)65 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
579 税込637
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター エコ ネジ式
エコ商品
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイプネジ式 寸法H(mm)57.5 寸法D(mm)50 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
579 税込637
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター エコ ネジ式
エコ商品
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
車輪径(Φmm)50 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー タイプネジ式 寸法H(mm)57.5 寸法D(mm)50 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 許容荷重(N)588(60kg) RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
699 税込769
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター エコ プレート式
エコ商品
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(本体)ナイロン タイププレート式 寸法H(mm)65 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
579 税込637
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター 静音 ネジ式
エコ商品
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイプネジ式 キャスターベアリング入り ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
749 税込824
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TEA型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 許容荷重(kg)100 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 寸法C1(mm)74 取付高H(mm)119 取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50 プレート寸法F1×F2(mm)66×66 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 キャスタータイププレート式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター 静音 プレート式
エコ商品
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイププレート式 キャスターベアリング入り ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 車輪幅(mm)33 ストッパーなし 寸法C1(mm)83 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)50×50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイプネジ式 寸法H(mm)57.5 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーあり 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
689 税込758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60 車輪径(Φmm)50 材質(本体)ナイロン タイププレート式 寸法H(mm)65 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーあり 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
689 税込758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解可能!地球にやさしいeシリーズ
車輪径(Φmm)50 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー タイプネジ式 寸法H(mm)57.5 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーあり 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 許容荷重(daN)588(60kg) RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
789 税込868
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(本体)ナイロン タイププレート式 寸法H(mm)65 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーあり 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
689 税込758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 寸法a(mm)8 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式 角座
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし プレート寸法F1×F2(mm)60×50 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 寸法P1×P2(mm)46×35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
779 税込857
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 取付プレート板厚Ft(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー タイププレート式 キャスターベアリング入り ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 許容荷重(kg)100 ストッパーダブルストッパ付 寸法C1(mm)74 取付高H(mm)119 取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 キャスタータイププレート式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイプネジ式 キャスターベアリング入り ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式 角座
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 寸法P1×P2(mm)46×35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
859 税込945
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
879 税込967
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 許容荷重(kg)20 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)33 寸法C1(mm)83 取付高H(mm)126.5~133.5 プレート寸法F1×F2(mm)66×66 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)69 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)50×50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン プレート寸法F1×F2(mm)60×50 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 寸法P1×P2(mm)46×35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
879 税込967
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 車輪幅(mm)43.5 寸法C1(mm)42 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 寸法P1×P2(mm)46×35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
889 税込978
10日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 取付穴径Fd(Φmm)6.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)