128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし ねじ寸法T(mm)14 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)PP キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
419 税込461
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ベアリング入) タイプ固定式 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 取付座(mm)70×42 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパー回転ストッパー 材質(金具)スチール 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径P(Φmm)8.8 材質(金具)スチール 取付座A×B×C(mm)160×72×58 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディに高性能樹脂を採用しており、耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。多様な取付フィッティングにより、作業時間を短縮できます。
トラスコ品番250-4864 材質(本体)樹脂 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)25 取付高H(mm)103 許容荷重(daN)73.5 車輪径D(Φmm)75 差込穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
30日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)1.75 六角対辺(mm)19 ストッパーなし ねじ寸法T(mm)35 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)PP キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在車 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ 材質(金具)スチール 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在式(ストッパー付) 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
479 税込527
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー(ベアリング入り) 車輪幅(mm)20 ストッパーなし 偏心E(mm)30 始動力(daN)3.6 旋回始動力(daN)9.6 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在車S 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ 材質(金具)スチール 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B×C(mm)160×72×58 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
699 税込769
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)20山 六角対辺(mm)21 ストッパーなし ねじ寸法T(mm)14 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)PP キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在式 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在車S タイプロングねじタイプ 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)1.75 六角対辺(mm)19 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディに高性能樹脂を採用しており、耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。多様な取付フィッティングにより、作業時間を短縮できます。
トラスコ品番250-4862 材質(本体)樹脂 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 取付高H(mm)103 許容荷重(daN)73.5 車輪径D(Φmm)75 差込穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
30日以内出荷

トラスコ品番376-7018 形状自在車S 材質(車輪)エラストマー車 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.429G-L 旋回半径(mm)68 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)97 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 ねじ寸法TM16×2.0 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在式(ストッパー付) タイプユニファイねじタイプ 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)20山 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
479 税込527
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-9501 形状自在車 質量(kg)0.2 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)27±1.5 取付ピッチX×Y(mm)56×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。アングルへの取り付けが簡単にできます。ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ仕上げ ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-9519 形状自在車S 質量(kg)0.24 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)27±1.5 取付ピッチX×Y(mm)56×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

金属は40mm~50mmはユニクロームメッキ、65mm、75mmはクロームメッキ仕上げです。 KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)エラストマー TP 50 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 取付穴径(Φmm)5.2 取付け方法プレート固定 始動力(daN)4.73
1個
349 税込384
7日以内出荷

ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 自在式
エコ商品
標準的な小型キャスターです。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-9551 質量(kg)0.16 車輪幅(mm)21 取付座A×B(mm)70×42 取付高H(mm)92 取付ピッチX×Y(mm)56×28 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)6.5 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷

車輪ホイル部はスタイリッシュな色です。 省音タイプです。
材質(車輪)静音エラストマー ストッパーなし 材質(金具)スチール 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー 本体ナイロン 車輪タイプ双輪
1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

栃木屋抗菌キャスター
エコ商品
従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途厨房食品関係・医療機器・公共施設等 材質(車輪)PA、エラストマー(抗菌仕様) 材質PA、エラストマー(抗菌仕様) 部品名称本体、車輪 寸法W1(mm)(47) 寸法W2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 固定式
エコ商品
床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状固定式 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-8081 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロムメッキ 山数16 ストッパーあり 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車 型式LTF型 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパーなし 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-6417 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロムメッキ 山数16 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン CADデータあり
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在ストッパー付 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 始動力(daN)9.9 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)