カテゴリ

  • 物流用品(4)
    • プレート式 自在車キャスター(3)
    • プレート式 固定車キャスター(1)
絞り込み
ブランド
  • イノアック(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
車輪径(Φmm)
  • 150(3)
  • 152.4(1)
  • 201(1)
  • 203.2(1)
許容荷重(daN)
  • 294(1)
  • 392(1)
  • 441(1)
  • 441.299(2)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(2)
材質(車輪)
  • エラストマー
  • MCナイロン(78)
  • ウレタン(80)
  • ゴム(64)
  • ナイロン(82)
  • フェノール(9)
  • 樹脂(10)
  • 鋳物(イモノ)(13)
取付高(mm)
  • 195.3(1)
  • 198(1)
  • 247.7(1)
  • 251(1)
195.3・198・247.7・251
取付座(mm)
  • 101.6×114.3(1)
  • 120×120(1)
  • 140×140(1)
101.6×114.3・120×120・140×140
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
単輪
車輪幅(mm)
  • 50(2)
  • 51(1)
  • 51.6(1)
  • 53(1)
50・51・51.6・53
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重荷重用キャスター」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重荷重用サイレントキャスター 旋回金具付 イノアック重荷重用サイレントキャスター 旋回金具付イノアック
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
旋回始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。
用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー穴径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用エラストマー製キャスター イノアック重荷重用エラストマー製キャスターイノアック
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式荷重種別重荷重車輪幅(mm)50ストッパーなし車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体取付穴径(mm)11最大荷重(kg)450偏心(mm)45
重荷重用エラストマー製キャスター イノアック重荷重用エラストマー製キャスターイノアック
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状固定式荷重種別重荷重寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】140/96、【取付穴ピット(P1/P2)】100/56車輪幅(mm)50車輪取付総高H'(mm)198材質(金具)鋼板車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20材質(ホイール)エラストマー一体取付穴径(mm)11最大荷重(kg)450
重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式 LAMP(スガツネ工業)重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌日出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー材質(本体)荷重種別重荷重車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら