19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋トラック型キャスター
エコ商品、RoHS
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
用途大型、中型の機器・作業台等 材質 許容荷重(kg)25 車輪径(Φmm)38 材質(車輪)エラストマー タイプ自在型 取付高(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪 グリーンマーク認定
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 400シリーズ
RoHS
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 推奨ねじM8ボルト 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 60シリーズ
RoHS
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。
材質(本体) 取付け方法プレート 取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)73.05 取付穴ピッチW1(mm)44.5
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 800シリーズ
RoHS
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
材質(本体) 車輪幅(mm)63.5 取付け方法プレート プレート幅(mm)114.3 取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチW1(mm)147.6
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 70シリーズ
RoHS
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。
材質(本体) 車輪幅(mm)34.9 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業) 動画あり
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
ストッパーなし
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー 材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 取付穴径P(mm)10.3×19.6 耐荷重(N)4410 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー 材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 取付け方法プレート プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 付加機能ブレーキ付 取付穴径P(mm)10.3×19.6 耐荷重(N)4410 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型
RoHS
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様固定 金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様ブレーキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様ブレーキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)
仕様ブレーキ付 材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 ストッパー回転ストッパー 取付け方法プレート プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性キングピンレス 車輪数単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.2 取付穴ピッチW1(mm)71.5
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様ブレーキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様ブレーキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー 材質(本体) 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)51.6 ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 付加機能ブレーキなし 取付穴径P(mm)10.3×19.6 耐荷重(N)4410 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)エラストマー一体 取付穴径(mm)11 最大荷重(kg)450 偏心(mm)45
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状固定式 荷重種別重荷重 寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】140/96、【取付穴ピット(P1/P2)】100/56 車輪幅(mm)50 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)エラストマー一体 取付穴径(mm)11 最大荷重(kg)450
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪です。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 荷重種別重荷重 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)エラストマー 車輪幅R(mm)50 ボス幅B(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)エラストマー一体 最大荷重(kg)450
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷