カテゴリ

  • 物流用品(190)
    • ストッパーなしねじ込み式キャスター(122)
    • ストッパーありねじ込み式キャスター(55)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ハンマーキャスター(76)
  • ユーエイキャスター(42)
  • ナンシン(30)
  • TRUSCO(1)
  • ワコーパレット(12)
  • エスコ(3)
  • 東正車輛(6)
  • オーエッチ工業(6)
  • SISIKU(シシク)(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 内村製作所(2)
  • 岡本工機(1)
ねじの呼び
  • 1"(3)
  • M8(6)
  • M10(5)
  • M11(1)
  • M12(67)
  • M16(65)
  • M20(29)
  • M22(2)
  • UNC 5/16(2)
  • UNC 3/8(1)
  • UNF 1/2(27)
  • W3/8(16)
  • W3/4(9)
車輪径(Φmm)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(13)
  • 50(63)
  • 60(2)
  • 63(2)
  • 65(49)
  • 75(77)
  • 80(2)
  • 85(6)
  • 100(104)
  • 102(3)
  • 125(60)
  • 130(3)
  • 150(37)
  • 200(3)
  • 250(1)
材質(車輪)
  • ゴム
  • MCナイロン(21)
  • その他(5)
  • ウレタン(175)
  • エラストマー(93)
  • ゴム一体車輪<br />樹脂ブッシュ入(1)
  • ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ(13)
  • ゴム車輪一体型 樹脂ブッシュ(1)
  • ナイロン(255)
  • フェノール(7)
  • 樹脂(55)
  • 鋳物(イモノ)(5)
ストッパー
  • あり(98)
  • なし(85)
許容荷重(daN)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 29.4(6)
  • 30(35)
  • 35(11)
  • 40(32)
  • 50(49)
  • 55(4)
  • 60(45)
  • 65(5)
  • 68.6(4)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 100(16)
  • 120(25)
  • 130(4)
  • 140(5)
  • 150(12)
  • 160(13)
  • 350(3)
20・25・29.4・30・35・40・50・55・60・65・68.6・70・80・100・120・130・140・150・160・350・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(3)
  • 車輪タイプ単輪(123)
ボール車輪・単輪
取付高(mm)
  • 59(8)
  • 67(8)
  • 68(27)
  • 74(14)
  • 85(25)
  • 89(16)
  • 95(27)
  • 97(24)
  • 107(6)
  • 126(45)
  • 127(6)
  • 132(7)
  • 134(9)
  • 138(19)
  • 152(12)
  • 166(7)
  • 168(7)
  • 173(13)
  • 180(6)
  • 196(17)
59・67・68・74・85・89・95・97・107・126・127・132・134・138・152・166・168・173・180・196・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 17(3)
  • 18(5)
  • 20(44)
  • 21(27)
  • 22(10)
  • 24(2)
  • 25(40)
  • 26(12)
  • 27(27)
  • 28(8)
  • 30(7)
  • 31.5(1)
  • 32(29)
  • 34(7)
  • 38(20)
  • 40(18)
  • 42(1)
  • 44(1)
12・16・17・18・20・21・22・24・25・26・27・28・30・31.5・32・34・38・40・42・44・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
  • クロームメッキ(40)
  • ステンレス(25)
  • ユニクロメッキ(26)
  • 三価クロム(11)
  • 三価ユニクロ(14)
  • 亜鉛メッキ(1)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ねじ込み式キャスター」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク)緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付SISIKU(シシク)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌日出荷
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部、車輪部の負担が少なく長持ちします。ほこりやごみを入りにくくする防塵カバーを標準装備しました。挟み込み防止対策にもおすすめです。
用途福祉向け台車に。医療機器台車に。軽量運搬用。各種デザインワゴンに。車輪幅(mm)25取付高(mm)127ねじピッチ(mm)1.75ねじM12荷重(kg)緩衝:~50軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)100偏心(mm)35~49
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ワコーパレットねじ込み式キャスターエアーキャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在ワコーパレット
3,598税込3,958
1個
当日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。
トラスコ品番328-2457材質(車輪)ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)30金具仕上三価クロムメッキ仕上ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)172ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200材質(金具)超特殊強力鋼板許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)125車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12ユーエイキャスター
469税込516
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12ユーエイキャスター
409税込450
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2920材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12ユーエイキャスター
539税込593
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーありねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8ユーエイキャスター
479税込527
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2967材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350許容荷重(daN)35車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M16 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M16ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2896材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2ストッパーあり取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16ユーエイキャスター
969税込1,066
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2894材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3278材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)74ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3235材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SUS ねじ込み ゴムB車100mm ハンマーキャスターSUS ねじ込み ゴムB車100mmハンマーキャスター
5,498税込6,048
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。
トラスコ品番337-6244材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付き ユーエイキャスターねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付きユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3095形状自在式材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上ねじピッチ(mm)2ストッパー取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200材質(金具)スチール許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
200130356 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)200130356 Tango単輪キャスターLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー取付ねじ込み車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー材質(車輪)サーモエラスティックラバー車輪幅(mm)32ブレーキ有無ねじ径M10取付高H(mm)110アズワン品番64-6780-19耐荷重(N)686メーカー商品コード131-5660車輪タイプ単輪
200130354 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)200130354 Tango単輪キャスターLAMP(スガツネ工業)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー取付ねじ込み車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー材質(車輪)サーモエラスティックラバー車輪幅(mm)32ブレーキ有無ねじ径M10取付高H(mm)110アズワン品番64-6780-14耐荷重(N)686メーカー商品コード131-4049車輪タイプ単輪
一般キャスター ナンシン一般キャスターナンシン
449税込494
1個
翌々日出荷
幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器~ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。【用途】什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。【注意・使用条件】金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式車輪幅(mm)20ねじ径11×20ストッパー偏心E(mm)22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)48アズワン品番64-4285-71
一般キャスター SSCシリーズ ナンシン一般キャスター SSCシリーズナンシン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式ステム長(mm)40
一般キャスター SELシリーズ ナンシン一般キャスター SELシリーズナンシン
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75ステム長(mm)25取付ナット19mm
一般キャスター SRシリーズ ナンシン一般キャスター SRシリーズナンシン
249税込274
1個
当日出荷から17日以内出荷
取付ねじ込み式ステム長(mm)14取付ナット17mm
ねじ込み式キャスター ハンマーキャスターねじ込み式キャスターハンマーキャスター
549税込604
1個
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。
材質(車輪)ゴムトラスコ品番814-0812質量(g)169軸長L(mm)14材質(金具)スチール
ねじ込みキャスターS付自在車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車ユーエイキャスター(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
ねじ込みキャスター自在車 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車ユーエイキャスター(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.25ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)68ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)22材質(金具)スチール許容荷重(daN)30旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付 モノタロウキャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付モノタロウ(29件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車Sストッパー有り
キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウキャスター 自在車 ゴム ねじ式モノタロウ(41件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパー無し
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナット対辺(mm)19
一般キャスター(ゴム・パイプ仕様) ナンシン一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)ナンシン
549税込604
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
14日以内出荷
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター
材質(車輪)ゴム質量(g)505RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
529税込582
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
419税込461
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)導電ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ET型自在車ストッパー付(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
609税込670
1個
12日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム荷重種別軽荷重RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
539税込593
1個
12日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム荷重種別軽荷重RoHS指令(10物質対応)対応
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク)足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
961税込1,057
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ 岡本工機デザインキャスター SINGLE WHEELシリーズ岡本工機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
操作性の良いブレーキペダルデザイン。大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪及び旋回をロックすることができます。 静かな走行性能。走行性能・始動抵抗低く抑えたグレーゴム車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムース走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないように配慮がなされています。
材質(車輪)グレーゴム車輪幅(mm)31.5本体アルミダイカスト偏心E(mm)35寸法F(Φmm)57特性静音寸法Nb(mm)41キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-ST型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ST型ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ステンレスキャスター SUS-ET型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ET型ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷から14日以内出荷
金具仕上ステンレスキャスタータイプねじ込み式キャスター
サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から26日以内出荷
荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら