3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 仕様アジャスターフット付 形状自在車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm)- ストッパーなし アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターパッキングキャスター
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜) ストッパーなし アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 仕様アジャスターフット付 形状固定車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 偏芯E1~E2(mm)- 偏芯E(mm)- アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)