一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
材質スチール
形状固定車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
形状固定車
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重Eシリーズ
材質(車輪)ゴム
材質スチール
形状固定
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状固定車
偏芯(mm)-
材質(金具)鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
材質スチール
形状固定車S
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR)
トラスコ品番114-4212
適合機種ドンキーカート500シリーズ
質量(kg)3.1
車輪幅(mm)43
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)200
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3394
車輪幅(mm)43
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)151×102
ストッパーなし
取付高H(mm)250
車輪径D(Φmm)200
特性静音
関連資料(0.02MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥6,998
税込¥7,698
26日以内出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番361-9937
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)34
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)168
取付座(mm)137×93
取付ピッチY(mm)53~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)112~100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)
質量(g)151
関連資料(0.02MB)
1個
¥7,498
税込¥8,248
26日以内出荷
騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)
質量(g)104
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
26日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番440-5790
車輪幅(mm)40
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)137×93
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,998
税込¥8,798
26日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番440-5781
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)80×45
取付座A×B(mm)115×80
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
26日以内出荷
旋回部はラジアルボールベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応します。
走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪回転部の負担が少なくなり長持ちします。
仕様けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式
軸径(Φmm)20
リム幅(mm)45
取付穴(mm)11.5
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)56
特性静音、衝撃吸収、耐衝撃性
偏心(mm)100~102
キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ単輪
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ゴム(B入)車
形状固定車
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
電気抵抗(Ω)1×104以下
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式
車輪幅(mm)38
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。
取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。
段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
金具鋼板製
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪)ゴム
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
型式420SRP固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。
仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式
軸径(Φmm)20
リム幅(mm)45
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)56
特性衝撃吸収
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)51~64
キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9399
軸径(Φmm)20
形状固定車
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])68[69]
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
自重(kg)1.72
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
形状固定
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)スチールホイールゴム
トラスコ品番833-8988
適合本体243418、243426
材質金具:スチール、車輪:スチールホイールゴム
質量(kg)2.5
タイプ固定
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)200
2018年トラスコ掲載ページ8 1090
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-13
質量(kg)1.5
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
ベアリング有り
プレート寸法(mm)138×93
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-14
質量(kg)1.8
車輪幅(mm)45
穴径(Φmm)11
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
ベアリング有り
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-12
質量(kg)0.9
車輪幅(mm)35
ブレーキ有無無し
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)116×79
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)110×75
ストッパーなし
取付高H(mm)132
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
形状固定
金具仕上クロームメッキ
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-11
質量(kg)0.4
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9.5
全高(mm)100
ベアリング有り
プレート寸法(mm)95×72
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に
材質(車輪)ゴムSBR
仕様固定式プレート式
トラスコ品番398-5440
軸径(Φmm)20
形状固定車
質量(kg)4.33
許容荷重(kg)最大85
車輪幅(mm)65
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)14
偏芯E(mm)-
許容荷重(N)830
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)90
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ