10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 材質(車輪)ハードゴム トラスコ品番278-2693 形状自在車 質量(g)298 穴径P(Φmm)6.5 ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
529 税込582
当日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式G型自在車 タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途水場や運搬台車、産業用に数多く使用されています。 材質(車輪)ハードゴム 形状自在車S 型式SUS-SG型自在車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器 材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器 材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様自在車S 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J2型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車S 型式J2型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)