STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪
適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC
ボス幅H(mm)55
車軸径d(mm)12
材質(ホイール)鋼板
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-125
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)125
質量(g)400
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-125
軸径(Φmm)8
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)125
質量(g)320
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)36
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
用途一般用
材質ゴム
型式OH35M型
材質(車輪)ゴム
仕様スリーブ入り
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
材質(車輪)ゴム車輪
軸径(Φmm)12
リム幅(mm)42
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11
偏心(mm)35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軸径(Φmm)15
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ソリッドラバー
ベアリングローラーベアリング
材質(車輪)ゴム車輪
軸径(Φmm)12
リム幅(mm)42
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
エスコ品番EA986MH-125
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)280
車輪径(Φmm)125
質量(g)1000
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
抜群の衝撃吸収能力と静かな走行性を備えた牽引向けのキャスターです。
特殊粘弾性体ベースの材料を使用したユーエイダンパーを使用しています。
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)ハードゴム
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番440G、440R
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状自在車
型式420A自在車
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪のみとなります。
仕様耐寒グリス入
材質(車輪)鋼板ホイールゴム車輪(ポリアセタール軸受)
適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC
ボス幅H(mm)55
車軸径d(mm)12
材質(ホイール)鋼板
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)50
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)37.5
ボス幅(mm)15
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)
トラスコ品番123-5594
軸径(Φmm)10
荷重種別重荷重
リム幅(mm)40
車輪取付幅(mm)47
取付穴径(mm)9
偏心(mm)45
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)36
旋回半径R(mm)99
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
エスコ品番EA986MG-2
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)120
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)37
硬度65 ショアA
ボス幅(mm)45
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥5,010
税込¥5,511
翌日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重
材質(車輪)ゴム
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)12
材質(金具)スチール
スリーブ入り。
カバー付(クロームメッキ)。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
車輪幅(mm)32
適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MK
ボス幅H(mm)37
穴径d(Φmm)8.2
許容荷重(daN)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ