82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途重荷重用 材質ゴム 荷重種別重荷重 型式HB型 材質(車輪)ゴム(B入)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

荷重種別重荷重 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)ソリッドラバー 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止 材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー 金具仕上亜鉛メッキ 仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレー ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 車輪幅(mm)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重用 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
仕様プレート式 形状固定車 荷重種別重荷重 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)超特殊強力鋼板 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。 超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。 クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
材質(車輪)ホワイトゴム 仕様プレート式 形状自在車 荷重種別重荷重 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)超特殊強力鋼板 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)ゴム 車輪幅R(mm)65 ボス幅B(mm)75
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入) 仕様ねじ込み式 形状自在車S 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)38 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ねじピッチ(mm)2.5 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 材質(金具)超特殊強力鋼板 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入) 仕様ねじ込み式 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)38 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)40 材質(金具)超特殊強力鋼板 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 車輪は高弾性のALEVゴム車輪です。
用途重量積載物の運搬台車 材質(車輪)ゴムSBR 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(車輪)ゴム(SBR) トラスコ品番123-5590 軸径(Φmm)12 荷重種別重荷重 リム幅(mm)50 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

FCDダクタイル製金具
用途重荷重用 材質(車輪)ゴム(B入) 材質ゴム 形状自在車 荷重種別重荷重 型式HB-g型自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

FCDダクタイル製金具
用途重荷重用 材質(車輪)ゴム(B入) 材質ゴム 形状固定車 荷重種別重荷重 型式HB-K型固定車 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(SBR) 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)50 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。 鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定式 トラスコ品番458-3736 荷重種別重荷重 質量(kg)21.0 車輪幅(mm)100 ストッパーなし 取付穴径P(mm)15 仕上処理(金具表面)塗装仕上げ 材質(金具)FC鋳物 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。 鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様自在式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様自在式 トラスコ品番458-3621 荷重種別重荷重 質量(kg)24.9 許容荷重(kg)600 車輪幅(mm)90 取付座A×B(mm)201×201 ストッパーなし 取付高H(mm)367 取付穴径P(mm)14 仕上処理(金具表面)塗装仕上げ 材質(金具)FC鋳物 取付ピッチX×Y(mm)155×155 車輪径D(Φmm)300 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様自在式 トラスコ品番458-3612 荷重種別重荷重 質量(kg)27.1 許容荷重(kg)610 車輪幅(mm)100 取付座A×B(mm)205×205 ストッパーなし 取付高H(mm)367 取付穴径P(mm)17 仕上処理(金具表面)塗装仕上げ 材質(金具)FC鋳物 取付ピッチX×Y(mm)175×175 車輪径D(Φmm)300 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。
材質(車輪)ゴム 仕様自在式 トラスコ品番458-3604 荷重種別重荷重 質量(kg)20 車輪幅(mm)90 ストッパーなし 取付穴径P(mm)14 仕上処理(金具表面)塗装仕上げ 材質(金具)FC鋳物 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
材質(車輪)ゴム 形状固定車 荷重種別中・重荷重 型式OHK型固定車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35M ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 形状自在 型式HR-WJ型重荷重用自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
57,980 税込63,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)14 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
68,980 税込75,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。グリースニップル付き。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65℃
1個
99,980 税込109,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスター
旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性耐摩耗性 軸受種類鋼板製ベアリング入り 車輪タイプ単輪
1個
11,900 税込13,090
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
54,980 税込60,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)14 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
77,980 税込85,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム 耐荷重(kg)850 ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°
1個
63,980 税込70,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低床重荷重用キャスター ナンシン CADデータあり
1個
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)