288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式、固定式 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
材質(車輪)ナイロン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式 車輪幅(mm)38 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、固定式 車輪幅(mm)27 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
仕様プレート式、固定式 形状固定車 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターSK型キャスター(固定車・プレート式)
エコ商品
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)110×75 ストッパーなし 取付高H(mm)132 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45) キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
989 税込1,088
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)キャストナイロン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式 軸径(Φmm)20 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)96 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター 固定式
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番379-6868 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)66×36 取付座A×B(mm)80×50 ストッパーなし 取付高H(mm)68 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
欠品中

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質スチール 形状固定車 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9528 軸径(Φmm)16 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])2940[3000] 車輪取付幅(mm)70 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9529 軸径(Φmm)12 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])1715[1750] 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番437-2441 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)91×47 取付座A×B(mm)111×67 ストッパーなし 取付高H(mm)92 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
13日以内出荷

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9530 軸径(Φmm)16 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)70 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番437-2450 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)103×52 取付座A×B(mm)123×72 ストッパーあり 取付高H(mm)106 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロン トラスコ品番112-9344 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)36 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])392[400] 車輪取付幅(mm)40 取付穴径(mm)10.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロン トラスコ品番112-9373 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)36 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])392[400] 車輪取付幅(mm)40 取付穴径(mm)10.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上 形状固定車 型式155固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪)強化ナイロン一体車輪 トラスコ品番836-1519 形状固定車 荷重種別重荷重 質量(g)195 車輪幅(mm)21 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
869 税込956
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420ER 固定車(ナイロン車輪)
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン 形状固定車 型式320SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

440R 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター440R 固定車(ナイロン車輪)
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
629 税込692
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SRP-UB65 Sシリーズ固定ウレタンB車65mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターSシリーズ固定ウレタンB車65mm
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)27 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 取付高H(mm)85 車輪径D(Φmm)65 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入) 形状固定車 荷重種別重荷重 型式540SR固定車 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×89.5 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

420EKR-N75 EKシリーズ固定ナイロン車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターEKシリーズ固定ナイロン車75mm
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパーなし キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
769 税込846
翌々日出荷

ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン 形状固定 型式420SRP固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420GRP 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420GRP固定車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン 形状固定車 型式550R固定車 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×74 車輪No.559P 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ双輪
1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SR 固定車(ナイロン(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
709 税込780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式320ER固定車 取付方式平付固定 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスキャスター固定ナイロン車 ナンシン CADデータあり
ステンレス金具、ナイロン車
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り) 形状固定車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420EKR-N65 EKシリーズ固定ナイロン車65mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターEKシリーズ固定ナイロン車65mm
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパーなし キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
4日以内出荷