1,036件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状自在車 タイプトラック型 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。
材質(車輪)ナイロン+ゴム 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン+ゴム ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0702
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式、自在式 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター帯電防止キャスター(自在)
エコ商品
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 体積抵抗率(Ωcm)107~1010 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)68×68(71×71) 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番858-0584 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン 質量(g)310 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0799
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
材質(車輪)ナイロン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式 車輪幅(mm)38 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 取付ピッチX×Y(mm)80×80 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式 車輪幅(mm)27 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーキャスター帯電防止キャスター(自在・ストッパー付)
エコ商品
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 体積抵抗率(Ωcm)107~1010 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨 ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
559 税込615
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番835-8149 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン 質量(kg)1.26 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0793
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

ユーエイキャスターSG型キャスター(自在車・プレート式)
エコ商品
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
699 税込769
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
659 税込725
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
長さ(mm)40 形状自在 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ベアリングダブルベアリング 偏芯E(mm)32 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(120FはMCナイロン) 材質金具:鋳鋼、金具表面処理:粉体塗装、車輪:ナイロン(120FはMCナイロン) ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) 穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。
材質(車輪)ナイロン+ゴム トラスコ品番835-8127 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン+ゴム 質量(g)945 ストッパー回転ストッパー 2018年トラスコ掲載ページ2 0702
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
材質(車輪)ナイロン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)38 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 偏芯E(mm)40 取付ピッチX×Y(mm)80×80 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
仕様プレート式、自在式 形状自在車 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状自在 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ベアリングダブルベアリング 偏芯E(mm)32 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,498 税込1,648
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール、 車輪:ナイロン 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)90 ストッパーなし A×B(mm)70×47
1個
775 税込853
当日出荷

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)キャストナイロン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式 軸径(Φmm)20 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)96 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様) 仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング エスコ品番EA986JR-13 材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様) 車輪幅(mm)50 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様) 仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング エスコ品番EA986JR-11 材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様) 車輪幅(mm)37 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン車 車輪幅(mm)46 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 ストッパーなし 偏芯E(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。 弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール、 車輪:ナイロン 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)80 ストッパーなし A×B(mm)70×47
1個
705 税込776
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様) 仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング エスコ品番EA986JR-12 材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様) 車輪幅(mm)40 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
7,410 税込8,151
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング エスコ品番EA986LM-200 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 質量(kg)1.6 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング エスコ品番EA986HM-200 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)50 全高(mm)245 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

形状自在車 型式420K自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)38.5 軸径T(mm)11 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)