89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5625 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 取付高H(mm)177 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)105 車輪径D(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
20日以内出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1786 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.32 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)170 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5633 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1859 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.43 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)170 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです 家具、什器等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン 材質車輪ナイロン ストッパーなし
1個
85 税込94
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンマーキャスター帯電防止キャスター(自在)
エコ商品
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 体積抵抗率(Ωcm)107~1010 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
材質(車輪)ナイロン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式 車輪幅(mm)38 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 取付ピッチX×Y(mm)80×80 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車S 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスター帯電防止キャスター(自在・ストッパー付)
エコ商品
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 体積抵抗率(Ωcm)107~1010 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

400S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式400S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 仕様アジャスターフット付 形状自在車 金具仕上黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm)- ストッパーなし 材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC) アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
659 税込725
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:滑り軸受け 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)40 取付穴径d11 自重(g)1580 最大荷重(daN)150 タイヤ幅R(mm)42
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 仕様自在式、プレート式 トラスコ品番149-2608 材質金具:スチール 質量(g)540 材質(車輪)強化ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)81 取付ピッチY(mm)75 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)92 車輪径D(Φmm)60 取付ピッチX(mm)75 取付座B(mm)92
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式419S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)40 取付穴径d11 自重(g)1780 最大荷重(daN)250 タイヤ幅R(mm)42
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ナイロン シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)40 取付穴径d11 自重(g)1780 最大荷重(daN)250 タイヤ幅R(mm)42
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
材質(車輪)ナイロン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)38 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 偏芯E(mm)40 取付ピッチX×Y(mm)80×80 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用または運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。固定車400SR・400SRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 型式400S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車S 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 ねじ寸法TM20×2.5 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターナイロンキャスター J2シリーズ 自在式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ 旋回半径(mm)118 ストッパー旋回ロック付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400S 自在車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

419S・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)130×130 車輪No.429S-N150 旋回半径(mm)118 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)41 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.439S-UB125 旋回半径(mm)102 ストッパートータルロック付 軸長L(mm)65 偏芯E(mm)38 軸径T(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在前ブレーキ、プレーンベアリング エスコ品番EA986HM-2 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)1 車輪幅(mm)37 全高(mm)130 耐荷重(kg)250 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
9,620 税込10,582
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング エスコ品番EA986HM-100 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)1 車輪幅(mm)37 全高(mm)130 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷