仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2520
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様)
仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986JR-13
材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪幅(mm)50
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986KV-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)3.2
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
寸法d(mm)25
全高(mm)245
耐荷重(kg)1250
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
寸法n(mm)60
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LM-200
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)1.6
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HM-200
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)2.2
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986KY-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(g)19900
車輪幅(mm)80
寸法d(mm)45
全高(mm)280
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)90
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥226,000
税込¥248,600
翌日出荷
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986KX-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(g)13600
車輪幅(mm)80
寸法d(mm)45
全高(mm)280
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)255×200(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)90
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥122,000
税込¥134,200
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LM-4
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)2.1
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥30,400
税込¥33,440
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様赤色塗装、ボールベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986KY-3
材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)19.9
車輪幅(mm)55
全高(mm)280
耐荷重(kg)3000
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥105,500
税込¥116,050
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HP-6
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)3.3
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無
エスコ品番EA986HP-200
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)4.6
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在前ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HM-6
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)2.2
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
耐荷重(kg)600
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HM-16
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)2.2
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
耐荷重(kg)600
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1808
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)3.06
穴径P(Φmm)11.5
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)200
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番278-1875
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン
質量(kg)3.41
穴径P(Φmm)11.5
ストッパーなし
車輪径D(Φmm)200
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
形状自在車
荷重種別中荷重
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入)
仕様スリーブ入
材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状固定車
型式400SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用または運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。固定車400SR・400SRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
型式400S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式300SR固定
車輪幅(mm)44
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)150×105
車輪No.429S0S-N200
ストッパーなし
取付高H(mm)250
車輪径D(Φmm)200
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在
型式300S自在車
車輪幅(mm)44
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.429S0S-N200
旋回半径(mm)156
ストッパーなし
偏芯E(mm)55
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー旋回ロック付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)44
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.439S-UB200
旋回半径(mm)156
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)300
偏芯E(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番389-2701
形状固定車
質量(kg)2.36
車輪幅(mm)44
取付座A×B(mm)150×105
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在
型式319S自在車
車輪幅(mm)44
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.429S0S-N200
旋回半径(mm)156
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)55
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番389-2689
形状自在車
質量(kg)3.13
車輪幅(mm)44
金具仕上ステンレス
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.429S0S-NRB200
旋回半径(mm)156
ストッパーなし
偏芯E(mm)55
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)44
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.439S-UB200
旋回半径(mm)156
ストッパートータルロック付
軸長L(mm)100
偏芯E(mm)55
軸径T(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番389-2743
形状自在車S
質量(kg)3.5
車輪幅(mm)44
取付座A×B(mm)140×140
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番336-0572
材質本体:スチール、表面処理:黒色三価クロム化成処理
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)38
旋回半径(mm)88
ストッパーあり
取付高H(mm)79
偏心E(mm)20
取付ピッチY(mm)68(71)
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
取付座A×B×C(mm)90×90
車輪径D(Φmm)50
取付ピッチX(mm)68(71)
取付座B(mm)90
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー旋回ロック付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2730
最大荷重(daN)400
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2730
最大荷重(daN)400
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
形状自在車W
荷重種別中荷重
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2880
最大荷重(daN)400
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
偏心E(mm)58
取付穴径d11
自重(g)3520
最大荷重(daN)400
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ