366件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスターENシリーズ自在ナイロン車75mm
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420EK-N75 EKシリーズ自在ナイロン車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターEKシリーズ自在ナイロン車75mm
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
翌々日出荷

ハンマーキャスターEXシリーズ自在ナイロン車75mm
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスターEXシリーズ自在ナイロン車75mm
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
849 税込934
4日以内出荷

420SK-UB75 SKシリーズ自在ウレタンB車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420MK-RB75 MKシリーズ自在ゴムB車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターMKシリーズ自在ゴムB車75mm
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

415EK-N75 EKシリーズ自在SP付ナイロン車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール、 車輪:ナイロン 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)90 ストッパーなし A×B(mm)70×47
1個
775 税込853
当日出荷

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986LM-75 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9(ボルト) 寸法d(mm)12 全高(mm)100 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

415MK-RB75 MKシリーズ自在SP付ゴムB車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターMKシリーズ自在SP付ゴムB車75mm
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

220S-NRB75 Sシリーズコーナータイプ自在ナイロンB車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番389-9560 質量(kg)0.33 車輪幅(mm)25.5 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
659 税込725
当日出荷

415MK-KUB75 MKシリーズ自在SP付ウレタンB車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入) 形状自在車 荷重種別重荷重 型式540S自在車 金具仕上黒亜鉛メッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986GR-75 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製 長さ(mm)29.5(ハブ) 質量(g)500 車輪幅(mm)23 穴径(Φmm)6.2(プレート) 全高(mm)101 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)60×60(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 車軸径(mm)8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式320S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール、 車輪:ナイロン 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)90 ストッパー回転ストッパー A×B(mm)70×58
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

213S-NRB75 Sシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式415G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

213S-UB75 Sシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車 型式420S自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在前ブレーキ、ボールベアリング エスコ品番EA986HS-1 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.8 車輪幅(mm)32 全高(mm)108 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

1個
649 税込714
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番389-9713 種別自在車 質量(kg)0.36 車輪幅(mm)25 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.8 特性耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,088 税込2,297
12日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪)帯電防止ナイロン トラスコ品番389-9594 種別自在車 質量(kg)0.33 車輪幅(mm)25.5 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 取付高H(mm)93 取付ピッチX×Y(mm)55×42 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
659 税込725
当日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング エスコ品番EA986HS-75 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.8 車輪幅(mm)32 全高(mm)108 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング エスコ品番EA986HM-75 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.8 車輪幅(mm)32 全高(mm)108 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷