材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)6ナイロン
色黒
ボルト長さ(mm)15
車輪タイプ双輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
軸長L(mm)20
円錐バネ線径(Φmm)3.2
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2.6
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
軸長L(mm)20
円錐バネ線径(Φmm)2
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
軸長L(mm)20
円錐バネ線径(Φmm)2.9
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
旋回半径(mm)82~85
ストッパーなし
円錐バネ線径(Φmm)2.3
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン
金具仕上三価ユニクロ仕上(金具)
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込式キャスターです。
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式320EA自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車S
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
寸法V(mm)120~110
偏芯E1~E2(mm)30~33
車輪径D(Φmm)100
特性衝撃吸収
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車S
型式415EA自在車
取付方式ネジ込み
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン
軸長(mm)15
ナット対辺(mm)17
材質(車輪)ナイロン・白 NL 75
車輪幅(mm)20
軸長(mm)14
旋回半径(mm)(R72)
ストッパー無
偏心(mm)30
ナット対辺(mm)21
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)62
偏心(mm)17
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式
形状自在車
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
旋回半径(mm)120~110
ストッパー回転ストッパー付
寸法V(mm)120~110
偏芯E1~E2(mm)30~33
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
軸長L(mm)20
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
ストッパーなし
軸長L(mm)20
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在
型式320EA自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。
製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。
GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。
GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。
専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン
付属品専用ステム・ナット×1セット
種別重量用キャスター
ストッパーなし
キャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
車輪幅(mm)43.5
寸法a(mm)8
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)43.5
寸法a(mm)8
ストッパー回転ストッパ付
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
本体ナイロン
車輪タイプ双輪
中荷重用に設計した双輪キャスターです。
屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付)
対辺(mm)17
ピッチ/山(mm)1.75
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)17
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
中荷重用に設計した双輪キャスターです。
屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車
対辺(mm)17
ピッチ/山(mm)1.75
ストッパーなし
偏芯E(mm)17
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)アルミ合金ガイカスト
車輪幅(mm)44
寸法C(mm)17
最大荷重(N)1471
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)13
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)亜鉛合金ガイカスト
車輪タイプ双輪
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式、ダブルベアリング
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
材質(車輪)ナイロン
エスコ品番EA986PA-50
サイズM12×22(ねじ)
ピッチ1.75
車輪幅(mm)49
対辺(mm)17
偏芯(mm)17
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ