836件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車 トラスコ品番364-0465 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)16 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)46×38 取付高H(mm)50 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)5.3 許容荷重(N)280 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)28 車輪径D(Φmm)38 取付ピッチX(mm)36
1個
179 税込197
当日出荷

1個
95 税込105
60日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
799 税込879
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
1,998 税込2,198
60日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに簡単に取付け可能な実用的なキャスターです。
型式213S自在車 寸法S(mm)38.9 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
919 税込1,011
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
999 税込1,099
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
1,498 税込1,648
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロン 材質(金具)スチール
1個
1,798 税込1,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
2,398 税込2,638
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0436 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)70×58 取付高H(mm)93 ボス幅B(mm)30 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55
1個
669 税込736
当日出荷

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール
1個
3,898 税込4,288
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

215E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。 Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール
1個
3,198 税込3,518
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
材質(車輪)ナイロン 取付座A×B(mm)103×85 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール 取付ピッチX(mm)80/77
1個
2,798 税込3,078
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ホイールに弾性硬質ゴムを採用している為、衝撃を吸収し走行時のノイズを低減します。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番256-2164 質量(kg)1.263 車輪幅(mm)36 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール
1個
1,998 税込2,198
60日以内出荷

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ホイールに弾性硬質ゴムを採用している為、衝撃を吸収し走行時のノイズを低減します。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番256-0657 質量(kg)1.029 取付座A×B(mm)105×85 取付高H(mm)155 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール 取付ピッチX(mm)80/77
1個
1,498 税込1,648
60日以内出荷

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車 トラスコ品番364-0488 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)16 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)46×38 ストッパーあり 取付高H(mm)50 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)5.3 許容荷重(daN)28 車輪径D(Φmm)38 取付ピッチX(mm)36
1個
219 税込241
当日出荷

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ホイールに弾性硬質ゴムを採用している為、衝撃を吸収し走行時のノイズを低減します。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番256-0684 質量(kg)1.426 取付座A×B(mm)105×85 取付高H(mm)155 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール 取付ピッチX(mm)80/77
1個
2,798 税込3,078
60日以内出荷

耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 材質(本体)ステンレス 材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入) タイプ自在式 車輪幅(mm)25 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0479 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー 取付高H(mm)93 ボス幅B(mm)30 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)55 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷


環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式、固定式 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番596-7243 材質金具:アルミニウム 材質(車輪)ナイロン タイプレベリング 車輪幅(mm)30 取付座A×B(mm)95×95 取付高H(mm)120 取付ピッチY(mm)70 取付穴径P(mm)11 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)70
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状固定車 ストッパー無し 偏芯E(mm)-
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン CADデータあり
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

200E・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上 形状固定車 型式155固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに簡単に取付可能な実用的なキャスターです。
型式220S自在車 寸法S(mm)38.9 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター 220G・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる、変形プレートのキャスターです。
型式220G自在車 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
599 税込659
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

215G・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式コーナー平付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
639 税込703
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

220S-NRB75 Sシリーズコーナータイプ自在ナイロンB車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷