取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上
形状固定車
型式155固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥53~
税込¥58~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420R固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
材質(車輪)ナイロン(B入)車
仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式
車輪幅(mm)38
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式、固定式
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
形状固定車
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥53~
税込¥58~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
型式GR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
型式320SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
種別一般キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等
材質(車輪)強化ナイロン一体車輪
トラスコ品番836-1519
形状固定車
荷重種別重荷重
質量(g)195
車輪幅(mm)21
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式ER型固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)110×75
ストッパーなし
取付高H(mm)132
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状固定車
型式SUS-ER型固定車
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥53~
税込¥58~
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420GRP固定車
車輪幅(mm)25
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が低く、車幅が広い為安定性が良く耐荷重性に優れています。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式MR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.5
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐食性、耐水性に優れたオールステンレス製です。ROHS適合品です。
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式
トラスコ品番367-0180
形状固定車
質量(g)417
車輪幅(mm)25
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付高H(mm)148
材質(金具)ステンレス(SUS304)
車輪径D(Φmm)125
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車等に使用されています。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番379-7180
形状固定車
型式SK型固定車
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)110×75
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
型式SR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式400SRP固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
自在車520S・513Sと併用できます。
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)
形状固定
型式520SR固定車
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)150×105
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式420SRP固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式320ER固定車
取付方式平付固定
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式400SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン
材質(金具)スチール
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
荷重種別軽荷重
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
1個
¥229
税込¥252
9日以内出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
形状固定車
車輪幅(mm)45
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン
材質スチール
形状固定車
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
荷重種別軽荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロン
材質スチール
形状固定車
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ナイロン
材質(金具)スチール
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番389-2701
形状固定車
質量(kg)2.36
車輪幅(mm)44
取付座A×B(mm)150×105
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス(SUS304)
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
取付方式差込ボスタイプ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ