252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスターステンレス用150mmゴムB車輪
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

車輪(ナイロン車輪) 429S-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-150 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)800 車輪径(Φmm)150 質量(g)700 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

ハンマーキャスター150mmナイロンB車輪
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-150 軸径(Φmm)30 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)2500 車輪径(Φmm)150 質量(g)1700 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)55 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-150 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 質量(g)400 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
4,610 税込5,071
翌々日出荷

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1794 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.42 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)150 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪
耐熱、耐寒、耐油、耐薬品などの環境で使用可能 走行抵抗も小さいが凹凸路面では使用不可
材質(車輪)ナイロン 特性耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-CHR ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ナイロン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番278-1867 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン 質量(kg)1.51 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)150 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車 型式420S自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KX-150 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(g)7900 車輪幅(mm)80 寸法d(mm)35 全高(mm)205 耐荷重(kg)3000 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)90 特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
61,100 税込67,210
翌日出荷

車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KY-150 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(g)11500 車輪幅(mm)80 寸法d(mm)35 全高(mm)205 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)90 特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
78,700 税込86,570
翌日出荷

STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスター車輪 ナイロンホイルゴム
材質(車輪)ナイロンホイル ゴム(B入)車 穴径(Φmm)12
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KV-150 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)2.7 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)200 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)60 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロン6 材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス ストッパーなし 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン6 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)20 全高(mm)190 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り) 車軸径d(mm)12
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン6 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)20 全高(mm)190 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)32 ボス幅H(mm)37 穴径d(Φmm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノアック重荷重用 車輪のみ HS-W型
エコ商品
荷重種別重荷重 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420SRP-UB150 Sシリーズ固定ウレタンB車150mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)106×111 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング エスコ品番EA986LM-3 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 質量(kg)1.7 車輪幅(mm)50 全高(mm)190 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
26,300 税込28,930
翌日出荷

420SRP-NRB150 Sシリーズ固定ナイロンB車150mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

400S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式400S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り) 材質スチール 軸径(Φmm)12 形状ネジ込式 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。 機能・耐久性に優れた設計です。 耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。 オールステンレス製も対応可能です。
用途重荷重設備の長期設置に OA機器・計測機器、医療機器、産業機器 材質(車輪)ナイロン6 荷重種別重荷重 最小・最大高さ(mm)93-123 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロン6 材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレス ストッパー 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S 型式413S自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在前ブレーキ エスコ品番EA986HP-4 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)50 全高(mm)197 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)40 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RU150 旋回半径(mm)117 ストッパーなし 取付高H(mm)196 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)41 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,498 税込9,348
欠品中

400SRP・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター400SRP・固定車(ナイロン一体車輪)
エコ商品
自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
材質(車輪)ナイロン 形状固定 型式400SRP固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)