479件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

75mmナイロンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-75 軸径(Φmm)8 長さ(mm)30(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)90 車輪径(Φmm)75 質量(g)40 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)23 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
485 税込534
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング エスコ品番EA986HM-75 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.8 車輪幅(mm)32 全高(mm)108 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(ナイロン車輪) 429G-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪(ナイロン車輪) 429E-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-75 軸径(Φmm)12 長さ(mm)35(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)200 車輪径(Φmm)75 質量(g)100 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)32 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
960 税込1,056
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-75 軸径(Φmm)12 長さ(mm)35(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)75 質量(g)100 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)32 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S-NRB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB
エコ商品
ボス幅H(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪(ナイロン車輪) 449G-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪
耐熱、耐寒、耐油、耐薬品などの環境で使用可能 走行抵抗も小さいが凹凸路面では使用不可
材質(車輪)ナイロン 特性耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE、SRシリーズ交換用
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
349 税込384
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車 型式420S自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式G型自在車 タイプナイロン車輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式415G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式SG型自在車 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、走行による摩耗が起こりくく長時間荷重をかけ続けても変形が起こりにくいです。
用途一般用 型式L型ナイロン 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式320EA自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420ER 固定車(ナイロン車輪)
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420EKR-N75 EKシリーズ固定ナイロン車75mm ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターEKシリーズ固定ナイロン車75mm
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパーなし キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
769 税込846
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986GS-75 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製 長さ(mm)29.5(ハブ) 質量(g)500 車輪幅(mm)23 穴径(Φmm)6.2(プレート) 全高(mm)101 耐荷重(kg)100 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 車軸径(mm)8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986LM-75 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9(ボルト) 寸法d(mm)12 全高(mm)100 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷