27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン CADデータあり
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 荷重種別中荷重 型式550P自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 車輪No.559P ストッパーなし 偏芯E(mm)18 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番835-8149 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン 質量(kg)1.26 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0793
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(B入) 形状自在車 荷重種別中荷重 型式550P自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 車輪No.559P ストッパーなし 偏芯E(mm)18 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入) 型式540S自在車 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途重量物運搬用双輪キャスター ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90) 硬度(ショア A)65°
1個
44,980 税込49,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様自在式 エスコ品番EA986PW-65 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別超重荷重 車輪幅(mm)45 全高(mm)92 ストッパーなし 耐熱温度(℃)80
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様自在式 エスコ品番EA986PW-75 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別超重荷重 車輪幅(mm)45 全高(mm)106 ストッパーなし 耐熱温度(℃)80
1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

重荷重双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン 荷重種別重荷重 ストッパー回転ストッパー 偏心E(mm)17 車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5) キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)17 軸長L(mm)15 車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5) キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪)強化ナイロン一体車輪 トラスコ品番814-3618 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)21 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 旋回半径(mm)30 ストッパーなし 偏芯E(mm)12 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪)強化ナイロン一体車輪 トラスコ品番836-1519 形状固定車 荷重種別重荷重 質量(g)195 車輪幅(mm)21 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
869 税込956
当日出荷

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。 材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入 形状自在車S 荷重種別重荷重 質量(kg)1 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm)29 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)18 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。 材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm)29 ストッパーなし 偏芯E(mm)18 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 質量(kg)1 金具仕上黒亜鉛メッキ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪)強化ナイロン一体車輪 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)53×53 取付座A×B(mm)70×70 旋回半径(mm)30 ストッパーなし 偏芯E(mm)12 取付穴径P(Φmm)6.2 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪)強化ナイロン一体車輪 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)53×53 取付座A×B(mm)70×70 ストッパーなし 取付高H(mm)30 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)32 取付穴径P(Φmm)6.2 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
769 税込846
当日出荷

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン 形状固定車 型式550R固定車 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×74 車輪No.559P 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ双輪
1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入 形状自在車 荷重種別重荷重 金具仕上黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm)29 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(B入) 形状固定車 荷重種別中荷重 型式550R固定車 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×74 車輪No.559P ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番809-3337 材質(車輪)強化ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上 取付座A×B(mm)70×54 ストッパー 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)36 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)54 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番809-3336 材質(車輪)強化ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)70×54 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)36 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)54
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター 固定式
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番379-6868 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)66×36 取付座A×B(mm)80×50 ストッパーなし 取付高H(mm)68 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ユーエイキャスターHG型 自在車(強化ナイロン車)
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) トラスコ品番379-6809 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)50×50 取付座A×B(mm)64×64 ストッパーなし 取付高H(mm)68 偏芯E(mm)25 旋回半径R(mm)51 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ユーエイキャスターHG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車)
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) トラスコ品番379-6817 形状自在車S 質量(g)365 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)50×50 取付座A×B(mm)64×64 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)25 旋回半径R(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)