2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式 トラスコ品番384-6857 形状固定車 荷重種別高荷重 質量(kg)0.22 車輪幅(mm)28 偏芯(mm)- 金具鋼板製 ストッパーなし 最大荷重(N)1176 取付穴径(Φmm)6.5 金具高さH(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)8 最大荷重(kg)120 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式 形状自在車 荷重種別高荷重 車輪幅(mm)28 偏芯(mm)25 金具鋼板製 最大荷重(N)1176 取付穴径(Φmm)6.5 金具高さH(mm)43 シャフト径d(Φmm)8 最大荷重(kg)120 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)