64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STM-100PH プレート式  自在、フェノール車 ナンシン CADデータあり
中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール 種別産業用キャスター 形状自在車 質量(kg)1.01 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)144 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)95×95 始動力(daN)7.56 旋回始動力(daN)27 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

SKM-100PH プレート式  固定、フェノール車 ナンシン CADデータあり
中量・重量用キャスター SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール 種別産業用キャスター 形状固定車 質量(kg)0.78 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 始動力(daN)7.56 取付穴径P(Φmm)10.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

SKC-100PH プレート式  固定、フェノール車 ナンシン CADデータあり
軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール 種別産業用キャスター 形状固定車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)130 プレート寸法X×Y(mm)110×70 始動力(daN)5.4 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

STC-100PH プレート式  自在、フェノール車 ナンシン CADデータあり
軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール 種別産業用キャスター 形状自在車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)30 始動力(daN)5.4 旋回始動力(daN)25.2 取付穴径P(Φmm)10.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

ユーエイキャスターSUS-HR型 固定車 プレート式
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STM-100PH S-3 プレート式  自在ストッパー付、フェノール車 ナンシン CADデータあり
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール 種別産業用キャスター 形状自在ストッパー付 質量(kg)1.11 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)144 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)95×95 始動力(daN)7.56 旋回始動力(daN)27 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

プレート式  自在ダブルストッパー付、フェノール車 ナンシン CADデータあり
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール 種別産業用キャスター 形状自在ダブルストッパー付 質量(kg)1.12 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー 取付高H(mm)144 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)95×95 始動力(daN)7.56 旋回始動力(daN)27 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 金具仕上ステンレス 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)フェノール 形状自在 型式320S自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式、低床式 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×106 ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪)
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 仕様ストッパー付 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式、低床式 形状自在車 荷重種別重荷重 質量(kg)1.3 車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパーなし 偏芯E(mm)16 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420S自在車(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420S自在車(フェノール一体車輪・B入)
エコ商品
取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 560SR
ストッパーなし キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床重荷重用キャスター ナンシン CADデータあり
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途重量物の運搬作業に 車軸径(mm)12.6 プレート寸法X×Y(mm)80×80(90×90) 取付穴径P(Φmm)11.5 関連資料(1.01MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(車輪)プラスカイト 仕様プレート式 形状自在式 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(車輪)プラスカイト 仕様プレート式 形状固定式 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


金具旋回部分は熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎ長時間滑らかに使用できます。、長時間高荷重で固定していても車輪の変形がありません。車輪はローラーベアリング入りで、内輪は熱処理を施していますので、長時間滑らかに回転します。
用途工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物 車輪幅(mm)46 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパーなし 取付穴径P(mm)10.5 偏芯E(mm)21 取付座厚さt(mm)4.8 車軸径d(mm)12.4 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ユーエイキャスターアジャスターフット付キャスター HG-AF型
エコ商品
車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 フェノール車輪
エコ商品
材質(車輪)フェノール(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)低床式重量用キャスター HG型
エコ商品
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体)鋼(SPHC) ストッパーなし 取付け方法プレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 形状固定車 光沢クロメート処理(三価) 材質(本体) ストッパーなし 取付け方法プレート キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター 固定車
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)