34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)フェノール 形状自在 型式320S自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪)
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 仕様ストッパー付 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

420SA-PH100 Sシリーズねじ込み自在フェノール車100mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール車 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途重量物の運搬作業に 車軸径(mm)12.6 プレート寸法X×Y(mm)80×80(90×90) 取付穴径P(Φmm)11.5 関連資料(1.01MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 材質(車輪)フェノール 形状自在車 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターSK型 固定車(フェノール車輪)
エコ商品
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール 荷重種別中荷重 質量(g)710 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
2,498 税込2,748
21日以内出荷

SKM-100PH プレート式  固定、フェノール車 ナンシン CADデータあり
中量・重量用キャスター SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール 種別産業用キャスター 形状固定車 質量(kg)0.78 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 始動力(daN)7.56 取付穴径P(Φmm)10.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 金具仕上ステンレス 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターK型 固定車(フェノール車輪)
エコ商品
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKC-100PH プレート式  固定、フェノール車 ナンシン CADデータあり
軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール 種別産業用キャスター 形状固定車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)130 プレート寸法X×Y(mm)110×70 始動力(daN)5.4 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。
材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)38 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 主軸高さ(mm)25 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 形状自在車W 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 穴径P(Φmm)11 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STM-100PH プレート式  自在、フェノール車 ナンシン CADデータあり
中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール 種別産業用キャスター 形状自在車 質量(kg)1.01 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)144 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)95×95 始動力(daN)7.56 旋回始動力(daN)27 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール 荷重種別中荷重 質量(g)1610 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
2,798 税込3,078
21日以内出荷

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレート式  自在ダブルストッパー付、フェノール車 ナンシン CADデータあり
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール 種別産業用キャスター 形状自在ダブルストッパー付 質量(kg)1.12 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー 取付高H(mm)144 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)95×95 始動力(daN)7.56 旋回始動力(daN)27 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STM-100PH S-3 プレート式  自在ストッパー付、フェノール車 ナンシン CADデータあり
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール 種別産業用キャスター 形状自在ストッパー付 質量(kg)1.11 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)144 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)95×95 始動力(daN)7.56 旋回始動力(daN)27 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

STC-100PH プレート式  自在、フェノール車 ナンシン CADデータあり
軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール 種別産業用キャスター 形状自在車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)30 始動力(daN)5.4 旋回始動力(daN)25.2 取付穴径P(Φmm)10.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)フェノール 荷重種別中荷重 質量(g)1710 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
3,198 税込3,518
21日以内出荷

THNシリーズ交換用
材質(車輪)フェノール樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)