材質(車輪)プラスカイト
仕様プレート式
形状自在式
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
用途機械装置
仕様低床重荷重
色取付部:シルバー
材質(車輪)フェノール(B入)
取付方式プレート式
穴径(Φmm)車輪:12
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ボス幅(mm)42
キャスター自在
ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング
仕上三価ユニクロ仕上
ストッパーシングルストッパー
許容荷重(daN[kgf])300[306]
取付高H(mm)79
車幅(mm)W:38
取付穴径P(mm)8.8
偏芯E(mm)22
色(本体)シルバー
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)91
車輪径D(Φmm)50
材質(ホイール)フェノール
材質(取付部)スチール
色(車輪)ブラック
1個
¥4,598
税込¥5,058
14日以内出荷
材質(車輪)フェノール(B入)車
トラスコ品番809-3552
車輪幅(mm)38
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
取付高H(mm)79
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)49
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)フェノール
形状自在
型式320S自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール(ローラーベアリング入)
ボス幅H(mm)30
穴径d(Φmm)8.1
RoHS指令(10物質対応)対応
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入
仕様ストッパー付
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
タイプ固定
ストッパーなし
材質(車輪)プラスカイト
仕様プレート式
形状固定式
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(本体)鋼(SPHC)
ストッパーなし
取付け方法プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低床式
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
金具旋回部分は熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎ長時間滑らかに使用できます。、長時間高荷重で固定していても車輪の変形がありません。車輪はローラーベアリング入りで、内輪は熱処理を施していますので、長時間滑らかに回転します。
用途工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物
車輪幅(mm)46
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×100
ストッパーなし
取付穴径P(mm)10.5
偏芯E(mm)21
取付座厚さt(mm)4.8
車軸径d(mm)12.4
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール
ストッパーあり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
形状固定車
色光沢クロメート処理(三価)
材質(本体)鋼
ストッパーなし
取付け方法プレート
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール(B入)車
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(本体)鋼(SPHC)
ストッパーなし
取付け方法プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低床式
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車
仕様プレート式
トラスコ品番384-6857
形状固定車
荷重種別高荷重
質量(kg)0.22
車輪幅(mm)28
偏芯(mm)-
金具鋼板製
ストッパーなし
最大荷重(N)1176
取付穴径(Φmm)6.5
金具高さH(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)8
最大荷重(kg)120
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車
仕様プレート式
形状自在車
荷重種別高荷重
車輪幅(mm)28
偏芯(mm)25
金具鋼板製
最大荷重(N)1176
取付穴径(Φmm)6.5
金具高さH(mm)43
シャフト径d(Φmm)8
最大荷重(kg)120
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。
車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂
形状自在車
荷重種別超重荷重
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
ベアリングベアリング入
表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)
ストッパーなし
特性耐水性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
取付穴径d(mm)6.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)特殊フェノール
金具仕上ステンレス
硬度(R)100-110
ベアリングなし
ストッパーなし
特性耐熱性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)特殊フェノール
硬度(R)100-110
ベアリングなし
ストッパーなし
特性耐熱性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用キャスター
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール
種別産業用キャスター
形状固定車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)130
プレート寸法X×Y(mm)110×70
始動力(daN)5.4
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)10.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
取付穴径d(mm)6.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)特殊フェノール
硬度(R)100-110
ベアリングなし
ストッパーなし
特性耐熱性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)特殊フェノール
硬度(R)100-110
ベアリングなし
ストッパーなし
特性耐熱性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード