39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)フェノール 形状自在 型式320S自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(フェノール(B入)車輪) 428S-PB ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター車輪(フェノール(B入)車輪) 428S-PB
エコ商品
材質(車輪)フェノール(ローラーベアリング入) ボス幅H(mm)30 穴径d(Φmm)8.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪)
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式、低床式 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×106 ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 仕様ストッパー付 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式、低床式 形状自在車 荷重種別重荷重 質量(kg)1.3 車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパーなし 偏芯E(mm)16 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SK-PH65 差込式キャスター420SK・自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)フェノール車 形状自在車 車輪幅(mm)27 取付方式差込ボスタイプ 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.428S-PH65 旋回半径(mm)63 ストッパーなし 偏芯E(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

ハンマーキャスターキャスター 560SR
ストッパーなし キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床重荷重用キャスター ナンシン CADデータあり
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

金具旋回部分は熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎ長時間滑らかに使用できます。、長時間高荷重で固定していても車輪の変形がありません。車輪はローラーベアリング入りで、内輪は熱処理を施していますので、長時間滑らかに回転します。
用途工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物 車輪幅(mm)46 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパーなし 取付穴径P(mm)10.5 偏芯E(mm)21 取付座厚さt(mm)4.8 車軸径d(mm)12.4 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ユーエイキャスターアジャスターフット付キャスター HG-AF型
エコ商品
車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 フェノール車輪
エコ商品
材質(車輪)フェノール(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)低床式重量用キャスター HG型
エコ商品
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体)鋼(SPHC) ストッパーなし 取付け方法プレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 形状固定車 光沢クロメート処理(三価) 材質(本体) ストッパーなし 取付け方法プレート キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター 固定車
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター UHG型
エコ商品
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体)鋼(SPHC) ストッパーなし 取付け方法プレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)フェノール(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)90 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)99 車輪径D(Φmm)65 材質(ホイール)フェノール 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
4,898 税込5,388
14日以内出荷

材質(車輪)フェノール(B入)車 トラスコ品番809-3556 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)90 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)56 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂 形状自在車 荷重種別超重荷重 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付穴径d(mm)6.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターSUS-HR型 固定車 プレート式
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。
材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 車輪幅(mm)38 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 主軸高さ(mm)25 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール樹脂 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 取付穴径d(mm)6.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

THNシリーズ交換用
材質(車輪)フェノール樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)