材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)フェノール
形状自在
型式320S自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入
仕様ストッパー付
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
用途重量物の運搬作業に
車軸径(mm)12.6
プレート寸法X×Y(mm)80×80(90×90)
取付穴径P(Φmm)11.5
関連資料(1.01MB)
荷重種別重荷重
タイプ固定
ストッパーなし
材質(車輪)プラスカイト
仕様プレート式
形状固定式
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)プラスカイト
仕様プレート式
形状自在式
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車
仕様プレート式
トラスコ品番384-6857
形状固定車
荷重種別高荷重
質量(kg)0.22
車輪幅(mm)28
偏芯(mm)-
金具鋼板製
ストッパーなし
最大荷重(N)1176
取付穴径(Φmm)6.5
金具高さH(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)8
最大荷重(kg)120
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
中量・重量用キャスター
SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール
種別産業用キャスター
形状固定車
質量(kg)0.78
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
始動力(daN)7.56
取付穴径P(Φmm)10.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)特殊フェノール
金具仕上ステンレス
硬度(R)100-110
ベアリングなし
ストッパーなし
特性耐熱性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)特殊フェノール
硬度(R)100-110
ベアリングなし
ストッパーなし
特性耐熱性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用キャスター
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール
種別産業用キャスター
形状固定車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)130
プレート寸法X×Y(mm)110×70
始動力(daN)5.4
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)10.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)特殊フェノール
硬度(R)100-110
ベアリングなし
ストッパーなし
特性耐熱性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)特殊フェノール
硬度(R)100-110
ベアリングなし
ストッパーなし
特性耐熱性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード