2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)フェノール(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)100 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)103 車輪径D(Φmm)75 材質(ホイール)フェノール 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
4,898 税込5,388
14日以内出荷

材質(車輪)フェノール(B入)車 トラスコ品番809-3560 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)100 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)61 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷